「検出方式 」から絞り込む
ブランド: CONTRINEX(コントリネックス)すべて解除
透明体検出光電センサTRU-C23PA CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
革新的な独自パテントによるUV光を使ったセンサ。外寸20×30×10mmと小型ながら、あらゆる透明体を検出。検出距離は専用リフレクタにより1200 mmまで可能。Ecolab認定、IO-Link標準対応
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出 センサータイプ リフレクタ 検出距離(mm) 最大1200(専用リフレクタサイズによる) 保護等級 IP67 光源 UV LED 275nm 感度調整方法 ティーチボタン 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA ハウジング(mm) H30×W10×D20
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ 透過型 投光器 検出距離(mm) 30000 保護等級 IP67 光源 赤色LED 630nm 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ バックグラウンドサプレッション 検出距離(mm) 250 保護等級 IP67 光源 赤色ピンポイントLED 640nm 感度調整方法 ポテンショメータ 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
M18円筒型光電センサ CONTRINEX(コントリネックス) 翌々日出荷
M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能
用途 包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定 センサータイプ 反射型 検出距離(mm) 1200 保護等級 IP67 光源 赤色LED 630nm 感度調整方法 ポテンショメータ 材質(ハウジング) ABS 材質(検出面) PMMA
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります