絞り込み
検出方式
- 反射型(1)
- 透過型(1)
検出距離(mm)
- 2(1)
- 2.8(1)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 8(1)
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- omron(オムロン)(226)
- SICK(217)
- 北陽電機(140)
- オムロンヘルスケア(93)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(67)
- TELEMECANIQUE SENSORS(57)
- Baumer(49)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(41)
- PEPPERL+FUCHS(34)
- Banner(33)
- azbil(旧:山武)(28)
- AUTONICS(オートニクス)(25)
- Festo(18)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 竹中電子工業(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- BALLUFF(7)
- CONTRINEX(コントリネックス)(5)
- マルヤス電業(4)
- ブランドをもっと見る
特価
「検出方式」から絞り込む
反射型(1)
透過型(1)

光電センサ ブロック形
Aratas(旧:omron)¥129税込¥1421個4日以内出荷スロット付き光スイッチ、EE-Sシリーズ。Omron EE-Sシリーズのスロット付き光スイッチには、様々な取り付けタイプとサイズが用意されています。 赤外線LEDとフォトトランジスタが成形パッケージに収められています。 タイプEE-SSX3及びEE-SX4には、内蔵シュミットトリガが含まれ、安定した出力でクリーンなトランジションを提供します。仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●最大AC電圧:1.6V●接続方式:基板ピン●電流 Max:50 mA●応答時間:10 μS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7362-15