絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • omron(オムロン)(90)
  • ユーアールディ(54)
  • フィガロ技研(21)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
  • 河村電器産業(14)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 甲神電機(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
  • PEPPERL+FUCHS(8)
  • RS PRO(8)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • 三菱電機(5)
  • SICK(5)
  • エスコ(4)
  • 本多電子(4)
  • Baumer(4)
  • ハネウェル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
材質ケース:マウント - SUS316L、本体 - PC、トランスデューサー:ポリウレタンフォーム、ガラス入りエポキシ樹脂耐電圧【充電部とケース間】1,000VAC~50/60Hzで1分間接続方式コネクタ型モデル電源電圧(V)DC12~30保護等級IP67デジタル出力Push-pull使用環境【使用時】-25~70【保管時】-40~85(結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 復振幅1.5mmX, Y, Z 各方向2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
・M12 5ピンの両端コネクタのケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ2M12 (プラグ-Male)
超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-PAUTONICS(オートニクス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
電源電圧DC12~30V耐電圧充電部とケース間:1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型保護等級IP20消費電流(mA)25保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性[使用周囲温度]5~60℃、保管時: -40~85℃ (結氷または結露しないこと) [使用周囲湿度]0~50%RH、保管時:0~50%RH(結氷または結露しないこと)耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回取扱説明書(0.94MB)
超音波センサ UTRシリーズ AUTONICS(オートニクス)超音波センサ UTRシリーズAUTONICS(オートニクス)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・超音波検出原理で多様な材質及び表面において検出および測定が可能・検出距離 (締め付け部分の直径基準)- M18 モデル : 30~350mm / 65~600mm / 120~1,300mm、- M30 モデル : 600~8,000mm・温度補償(自動/手動), 検出幅切替機能により検出の信頼性が向上・SUS316L材質で優れた耐腐食性・360°リングタイプ表示灯で全方向から動作状態の確認が可能・デジタル出力(Push-Pull) 対応・デジタル, アナログ同時出力モデルラインナップ・超音波センサープログラミングユニット(UT-P)でモニタリングおよび詳細設定が可能・専用ソフトウェア「atDistance」無償提供・保護構造 : IP66, IP67, IP68, IP69K (モデル別に異なる)
電源電圧DC12~30V保護等級IP67デジタル出力Push-pullRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 5ピンプラグコネクタ取扱説明書(1.06MB)
超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)超音波センサUTRシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
・M12 5ピンのコネクタケーブルです。
電源電圧DC電圧材質(ケーブル)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ1M12 (ソケット-Female)コネクタ25線
振動センサ/漏液センサ/その他センサ