絞り込み
ブランド
  • CLIFFORD AND SNELL
  • RS PRO(19)
  • IDEC(和泉電気)(16)
  • 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(9)
  • GB[制御機器](9)
  • YIJIA(8)
  • エスコ(7)
  • 共立電子産業(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • 富士電機(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
  • ARIO(3)
  • HITPOINT(3)
  • DS techno(旧techno)(2)
  • ELPA(1)
  • フジクラ(1)
  • 日恵製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ブザー YA40 CLIFFORD AND SNELL電子ブザー YA40CLIFFORD AND SNELL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABSアズワン品番65-7311-39
電子ブザー YA30 CLIFFORD AND SNELL電子ブザー YA30CLIFFORD AND SNELL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCAアズワン品番65-7315-33

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー