中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック翌々日出荷から9日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調白
小型電子音警報器 ST21シリーズシュナイダーエレクトリック3日以内出荷から9日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)シュナイダーエレクトリック3日以内出荷から9日以内出荷
8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続音圧レベル(dB)最大102 (1m前方)音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3