413件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EL用インバータ ワンダーキットEL用インバータワンダーキット(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
セキュリティコントロールボックス SC2W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)セキュリティコントロールボックス SC2WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
角度調節金具 IDEC(和泉電気)角度調節金具IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス
DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード IDEC(和泉電気)DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボードIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
屋外用マウントラバー 日恵製作所屋外用マウントラバー日恵製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
マウントラバーの使用により、IP55に対応します。
車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所車両入出庫ニコスピナ170日恵製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
補修パーツ ポールブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ポールブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ 防振ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防振ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途本体固定用セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)対応機種SKP・SKP-A型シリーズ
スピーカ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スピーカPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポール固定金具 日恵製作所ポール固定金具日恵製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1台
5日以内出荷
積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
材質SPCC
マイク アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)マイクアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
補修パーツ ロータゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ロータゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
翌日出荷
RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム
対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-L PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-LPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1台
20日以内出荷
省スペース設計、奥行きわずか19.9mm薄型ながら最大87dB(at 1m)特殊な工具なしで前面から簡単に設置可能信号入力の切替で減音機能を搭載SDカードを使用してメッセージの書換えが可能トランジスタオープンコレクタ対応再生時間::合計63秒(Lタイプ:520秒)
仕様【再生時間】63秒その他【録音】ご指定メッセージ登録出荷定格電圧(V)DC12-24対応【トランジスタ】NPN色(本体)【フロントカバー】オフホワイト
U字描画灯 日恵製作所U字描画灯日恵製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
インテリアライト アジャスト 日恵製作所インテリアライト アジャスト日恵製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
電球色パワーLEDを使用した室内照明灯電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
ニコアラート1段 日恵製作所ニコアラート1段日恵製作所
14,980税込16,478
1個
予約販売
セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。
仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
信号灯LR6型専用送信機 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯LR6型専用送信機PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
4,398税込4,838
1台
翌々日出荷
BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
インターフェースコンバータ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
補修パーツ ヘッドカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ヘッドカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
869税込956
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
補修パーツ 遮光シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 遮光シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,598税込1,758
1個
30日以内出荷
LED交互点滅回路(FF回路) シリコンキットLED交互点滅回路(FF回路)シリコンキット(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
取付金具 IDEC(和泉電気)取付金具IDEC(和泉電気)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
引外し工具 IDEC(和泉電気)引外し工具IDEC(和泉電気)
199税込219
1個
当日出荷
材質金属製(ステンレス)
記名板(MCシリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)記名板(MCシリーズ 保守用部品)IDEC(和泉電気)
239税込263
1パック(5個)
4日以内出荷
材質アクリル樹脂
ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LEU用支柱ネジアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
549税込604
1本
6日以内出荷から53日以内出荷
カードホルダー 坂詰製作所カードホルダー坂詰製作所
2,998税込3,298
1パック(50枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
ダイレクトユニット IDEC(和泉電気)ダイレクトユニットIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
補修パーツ マウントブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ マウントブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,398税込3,738
1個
89日以内出荷
補修パーツ ブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,498税込4,948
1個
89日以内出荷
マグネットブラケット GL-001 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マグネットブラケット GL-001PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,398税込7,038
1台
翌日出荷
過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯タフな環境性能振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?砂埃や水に強い防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応設置に場所を取らないコンパクトサイズ薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様CAN通信仕様1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例遠隔操縦している小型建設機械の状態表示建設機械の過負荷防止表示屋外装置の異常報知物流倉庫等での安全対策かんたんマグネット取付も可能オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
ニコソーラーミューボ 日恵製作所ニコソーラーミューボ日恵製作所
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
電源不要で人が近づくと音声再生人が近づくと音声を再生し、LED発光します。音声は4種類内蔵。内部スイッチで切り替え選択。電源の取れない場所で使えるソーラー充電式です。最大92dB 音量調整可能「昼夜⇔夜のみ」の動作時間切り替え可能(夜自動判別)「回転⇔点滅」の発光パターン切り替え可能ソーラーパネル部方向調整可能(水平方向)
質量(kg)1.9定格電圧(V)LiFePO4 :6.4バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池6.4V3000mAh点滅60回/分ソーラーパネル種類単結晶シリコン10V300mA2.8W、寿命約10年音圧レベル(dB)92回転数(回/分)140音声内容曲数:4(標準音声)音声音声記号:その他音声(有償)人感センサーバッテリー寿命(年)約5
ニコボイス 日恵製作所ニコボイス日恵製作所
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷
LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節
ライン描画灯 日恵製作所ライン描画灯日恵製作所
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
仕切り線や領域マークなどのライン描画灯床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
パワーフラッシュ 薄型 日恵製作所パワーフラッシュ 薄型日恵製作所
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
厚さ14mmの薄型フラッシュライトパワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672DRは50パターンの点滅が選べます。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。
仕様同期:〇質量(kg)0.08使用温度範囲(℃)-40~55消費電力(W)13.3適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅50パターンサイズ(mm)W123×H50×D14
工事用安全ルーフ灯 日恵製作所工事用安全ルーフ灯日恵製作所
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用安全ルーフ灯です。
仕様点灯:〇質量(kg)0.77消費電力(W)16定格電圧(V)DC12~24LED使用数(個)3W×12
フラッシュライト タワー 日恵製作所フラッシュライト タワー日恵製作所
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
タワー型のフラッシュライトタワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅LED使用数(個)0.2W×24

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品