413件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED信号灯付電子音報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED信号灯付電子音報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
54,980税込60,478
1個
17日以内出荷
色(グローブ)カラーグローブ
音声合成報知器 日恵製作所音声合成報知器日恵製作所
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
ニコアラートドーム 日恵製作所ニコアラートドーム日恵製作所
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ニコアラート 日恵製作所ニコアラート日恵製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
グローバル対応ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローバル対応ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
補修パーツ バッテリ組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ バッテリ組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1個
91日以内出荷
対応機種FTE-D04型シリーズ
補修パーツ Oリング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ OリングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
929税込1,022
1個ほか
8日以内出荷から30日以内出荷
インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングルPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,998税込4,398
1個
21日以内出荷
NBM-D88型をサーバラックに取り付ける際にご利用いただくアングルとなります。
補修パーツ 端子カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 端子カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
379税込417
1個
予約販売
補修パーツ フランジ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フランジPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
カード式音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
159,800税込175,780
1個
17日以内出荷
外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
材質ビニルレザー対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
LOU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)LOU用支柱ネジアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
449税込494
1本ほか
6日以内出荷
ポール固定アダプタ 日恵製作所ポール固定アダプタ日恵製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
適合Φ60以上(ポール)サイズM
ニコプチ用 平面台座 日恵製作所ニコプチ用 平面台座日恵製作所
489税込538
1個
当日出荷
ニコプチ(NICO PETIT)を平面に固定する台座。
適合VL02P型
FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービスFORVICE ジョイントアーム日本フォームサービス
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
DD96形 ユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD96形 ユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
文字高(mm)(表示部)57表示機能7セグメント赤色LED表示照光色
ジョイントアーム 20WRO 日本フォームサービスジョイントアーム 20WRO日本フォームサービス
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°
たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ) IDEC(和泉電気)たて取付用ばね(MCシリーズ アクセサリ)IDEC(和泉電気)
459税込505
1パック(10個)
翌々日出荷
仕様たて取付け用適合機種MC3D/MC2D形兼用材質ステンレス
バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ) IDEC(和泉電気)バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)IDEC(和泉電気)
589税込648
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
ヘッドカバー組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ヘッドカバー組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
対応機種KJ-PV・KJ・KJB・KJT・KJT-KA・KJT-L
サービスプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)サービスプレートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,798税込1,978
1個
89日以内出荷
対応機種HKFM-G
グローブ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
対応機種HKFM・HKFM-G
サージカット 24V 日恵製作所サージカット 24V日恵製作所
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ピーク電圧をカットします。24V用。
無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用 警子ちゃん無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用警子ちゃん
15,980税込17,578
1台
予約販売
無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用 オプション無線LANキット
セット内容無線LANアダプタ本体(写真)、USBケーブル1本、LANケーブル1本、Wi-Fi情報カード、無線LANアダプタ付属の設定ガイド(かんたん設定ガイド)寸法(mm)57×18×57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×18×57
ヒューズ 坂詰製作所ヒューズ坂詰製作所
66税込73
1個
当日出荷から3日以内出荷
延長コード 日恵製作所延長コード日恵製作所
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
分離型タイプのソーラー出力コードの延長戦(VCTF0.3)
抜け防止および逆転入防止対応コネクタ IDEC(和泉電気)抜け防止および逆転入防止対応コネクタIDEC(和泉電気)
799税込879
1個
当日出荷
端子形状ソルダ端子
コネクタストッパ IDEC(和泉電気)コネクタストッパIDEC(和泉電気)
119税込131
1個
当日出荷
適合機種DD3S形ユニットディスプレイ
操作表示機器 色板・記名板取外し工具 富士電機操作表示機器 色板・記名板取外し工具富士電機(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) (角フレーム表示灯用)富士電機
669税込736
1個
6日以内出荷から21日以内出荷
適合機種トランス式・フリッカユニット式ランプ電圧(V)AC/DC24
操作表示機器 記名板 富士電機操作表示機器 記名板富士電機
33税込36
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
厚さ(mm)1(板厚)形式ハーフサイズ
記名板(Φ30シリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)記名板(Φ30シリーズ 保守用部品)IDEC(和泉電気)
759税込835
1パック(5個)
翌々日出荷
仕様長角形パイロットライト用(UPQN4用)材質アクリル樹脂乳白外形寸法(mm)W29.8×D23.8×t2外観TWNシリーズ用/長角形パイロットライト用(UPQN4用)
エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61AGB[制御機器]
89税込98
1個
6日以内出荷
小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンです。リードピン式です。 無指向性 2線式
補修パーツ 防水リング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水リングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
補修パーツ 防水シート A PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水シート APATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
対応機種NE-WN-USB・NE-WT-USB
補修パーツ 電球 24V35W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 電球 24V35WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら球切れ時の交換用
対応機種AWE-24HCMF・AWE-24VCJF・AWW-24HCTF・AWD-24HCMF・AWD-24VCJF・AWW-24VCJF・定格電圧24V仕様
補修パーツ 底ケース組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 底ケース組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,998税込7,698
1個
89日以内出荷
対応機種PFH-BT
補修パーツ 白熱電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 白熱電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌日出荷
交換用電球はこちら玉切れ時の交換用
対応機種KUS-S・定格電圧24V仕様

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品