413件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニコライトテラス30W 日恵製作所ニコライトテラス30W日恵製作所
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
ワークライト 日恵製作所ワークライト日恵製作所
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。
定格電圧(V)DC12~24色温度6100KLED使用数(個)1W×12照射角度(°)60
車両入出庫ニコボイス 日恵製作所車両入出庫ニコボイス日恵製作所
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。
使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコボイスセンサーHJ型(一方向検知)音圧レベル(dB)最大105
ニコサウンド ビット入力 日恵製作所ニコサウンド ビット入力日恵製作所
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。
質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(ビット)音声内容曲数:4書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
ニコサウンド・タワー 日恵製作所ニコサウンド・タワー日恵製作所
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷から18日以内出荷
搭載できるメッセージは2つ、ユーザー書き換え可能MP3音声に対応したコーン型スピーカー内蔵の音声再生器です。内蔵メモリ2MB、最大240秒(64kbpsの場合)の音声を書き込みできます。チャンネルは2CH、使用するメッセージは外部接点入力で選択できます。
最大出力(W)3入力接点入力音声内容曲数:2
ワークライト 日恵製作所ワークライト日恵製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
6000ルーメンの明るさのスポットライト6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85消費電力(W)60定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)6000LED使用数(個)5W×12照射角度(°)30
ニコソーラーパル 点滅 日恵製作所ニコソーラーパル 点滅日恵製作所
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
電源供給困難な場所など設置場所を選ばないソーラーLED回転灯ソーラー式の点滅灯で満充電後連続20時間、また晴れが続けば昼夜連続50時間動作します。切替スイッチにて昼夜連続、夜のみの切り替えができます。取付けは壁面、ポールに対応できます。表示灯部は取り外し可能でオプションの延長コードで他の場所に設置することもできます。
付属品電池パック質量(kg)2.1定格電圧(V)12.8 1500mAh(Li-ion)点滅150回/分連続動作時間満充電後、途中充電なしで連続20時間、昼間の追加充電ありで連続50時間
車載用シーリングライト 日恵製作所車載用シーリングライト日恵製作所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
車内の天井照明に適した薄型シーリングライト
質量(kg)0.15消費電力(W)4.6定格電圧(V)DC12~24色温度5000K光束(Lm)816LED使用数(個)0.4W×18
ニコソーラーボイス 日恵製作所ニコソーラーボイス日恵製作所
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
ソーラー電源と音声書き換え可能な回転灯付き音声合成報知器MP3音声合成報知器ニコボイスのソーラータイプで電源が取れないところで使用ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ 1000mm)質量(kg)3.1使用温度範囲(℃)-10~40最大出力(W)10音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命ソーラー:約10年、充電素子:約3年点滅240回/分連続動作時間4時間回転数(回/分)140音声内容曲数:8音量調節
ハイパワーライト 点灯 日恵製作所ハイパワーライト 点灯日恵製作所
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
CREE社製の強力5WパワーLED3個を使用しています。アルミボディと表示部は耐衝撃に強いポリカーボネート、ビスはステンレスで耐振動性も高い10.9G設計。屋外仕様の優れた耐候性と高い防塵・防水性能のIP67。一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶、その他工事現場、駐車場、大型看板、庭園の照明などにも適しています。
質量(kg)0.13消費電力(W)9定格電圧(V)DC12~24色温度6500~7200K光束(Lm)445LED使用数(個)5W×3
ニコサウンド バイナリ入力 日恵製作所ニコサウンド バイナリ入力日恵製作所
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。
質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(バイナリ)音声内容曲数:15書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
車載用警告灯 LED 日恵製作所車載用警告灯 LED日恵製作所
11,980税込13,178
1箱(4個)
翌々日出荷
スタンダードルーフ灯LED 流動式
質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
壁付けプレート アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)壁付けプレートアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
MP4音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP4音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1個
17日以内出荷
白赤黄緑色(グローブ)カラーグローブ
カード式音声合成報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
179,800税込197,780
1個
17日以内出荷
信号灯LR5型専用送信機 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)信号灯LR5型専用送信機PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
薄型MP3再生報知器(指定メッセージ組込品) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)薄型MP3再生報知器(指定メッセージ組込品)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
ホーン型MP3再生報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホーン型MP3再生報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
カード式MP3再生報知器 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式MP3再生報知器PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
49,980税込54,978
1個
17日以内出荷
ニコボイス高輝度 日恵製作所ニコボイス高輝度日恵製作所
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。(ビットレート64kbpsでチャンネルに関係なく音声1種の場合)本体にはあらかじめご要望の音声を登録して出荷可能です。また、音声データの入ったメモリーカードをメモリーカードスロットに装着するだけで簡単に書き換えができます。ご要望のメッセージや警報音をメッセージライブラリ情報より選んでいただき、メーカーにてデータを書き込んでメモリーカード(別売)で提供いたします。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
ニコボイスタワー 日恵製作所ニコボイスタワー日恵製作所
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
補修パーツ 端子台コネクタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 端子台コネクタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1個
30日以内出荷
補修パーツ HSST用付属品組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ HSST用付属品組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,398税込2,638
1個
30日以内出荷
用途スイッチボックス固定用対応機種HSST-3M2J-RYG型
補修パーツ ゴムシート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ゴムシートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
30日以内出荷
補修パーツ LAN用ブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ LAN用ブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
補修パーツ 減音シート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 減音シートPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,498税込6,048
1個
30日以内出荷
補修パーツ スイッチボックス組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ スイッチボックス組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
7,798税込8,578
1個
30日以内出荷
対応機種HSST-3M2J-RYG型材質(ケース)PC(燃焼グレード:V-2)
インターフェースコンバータ NBM用 端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)インターフェースコンバータ NBM用 端子台カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
929税込1,022
1個
23日以内出荷
補修パーツ ゴム足 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ゴム足PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
23日以内出荷
用途本体固定用
補修パーツ サポートステー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ サポートステーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷
補修パーツ ACアダプタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,698税込5,168
1個
23日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ 防水パッキン PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 防水パッキンPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1セット(2個)
23日以内出荷
対応機種LA6型シリーズ
補修パーツ LA6用 USBカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ LA6用 USBカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
補修パーツ ポール防水リング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ポール防水リングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
829税込912
1個
23日以内出荷
材質シリコンゴム対応機種POLE22-0100AN型・0300AN型・0800AN型/POLE22-0300AT型・0500AT型・1000AT型
補修パーツ 端子台ブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 端子台ブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
補修パーツ 直付ブラケット組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 直付ブラケット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)カード式音声合成報知器 PV-127AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
補修パーツ サイドカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ サイドカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
補修パーツ アングル PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ アングルPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
用途下記対応機種本体固定用アングル(金具)セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個)対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ
補修パーツ スロット防水ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ スロット防水ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
689税込758
1個
23日以内出荷

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品