413件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修パーツ カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ カバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
959税込1,055
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
補修パーツ 反射鏡 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,698税込1,868
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
補修パーツ リフレクタ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ リフレクタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
セット内容反射鏡(1個)+なべタッピンねじ M3×8mm(2本)対応機種RFT-A・RFT-C・RFT-D・RFT-E型シリーズ/RFV-F型シリーズ
補修パーツ 取付金具 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付金具PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
12日以内出荷から30日以内出荷
補修パーツ 裏面シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 裏面シールPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
959税込1,055
1個
23日以内出荷
補修パーツ シャフト PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ シャフトPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
579税込637
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
用途ヘッドカバー及びLEDユニット固定用
補修パーツ ボルト付防振ゴム PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ ボルト付防振ゴムPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
4,298税込4,728
1個
21日以内出荷
用途本体固定用
補修パーツ 取付ねじ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付ねじPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
959税込1,055
1セット(2個)
23日以内出荷
補修パーツ フロントカバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ フロントカバーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
補修パーツ スイッチつまみ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ スイッチつまみPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
補修パーツ 平座金 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 平座金PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
899税込989
1個
23日以内出荷
厚さt(mm)2
補修パーツ 六角ナット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 六角ナットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
補修パーツ 取付足組立 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付足組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
899税込989
1個
23日以内出荷
用途SKH-EA型本体固定用セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)対応機種SKH-EA型シリーズ
補修パーツ グローブパッキン PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ グローブパッキンPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
MP3ファイル再生ボード FV-127JP PATLITE(パトライト/旧:春日電機)MP3ファイル再生ボード FV-127JPPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能
定格電圧(V)DC24質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュールアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から73日以内出荷
積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,698税込2,968
1台
3日以内出荷から83日以内出荷
自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
オプション 壁取付プレート
適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り 共立プロダクツKP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り共立プロダクツ(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
常時モニター DESCO常時モニターDESCO
34,980税込38,478
1台
7日以内出荷
仕様常時モニタートラスコ品番859-0182質量(g)453
常時モニター DESCO常時モニターDESCO
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
仕様常時モニター(2人用) 110V 50/60HZトラスコ品番859-0181質量(g)100
マグネットシール 日恵製作所マグネットシール日恵製作所
209税込230
1個
当日出荷
マグネットに貼り付けて設置面を保護します
ACアダプター 日恵製作所ACアダプター日恵製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
適合VL08B型出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100
マウントラバー09R 日恵製作所マウントラバー09R日恵製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
適合VK09R型
ジョイントアーム 30W-18RO 日本フォームサービスジョイントアーム 30W-18RO日本フォームサービス
38,980税込42,878
1個
10日以内出荷
VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。
用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
FORVICE 高荷重バルーンアーム 日本フォームサービスFORVICE 高荷重バルーンアーム日本フォームサービス
86,980税込95,678
1個
10日以内出荷
高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
FORVICE モニターアーム 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム日本フォームサービス
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)耐荷重(kg)9
FORVICE ペンギンアーム3 日本フォームサービスFORVICE ペンギンアーム3日本フォームサービス
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。
用途ディスプレイ取付用に材質スチールセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)耐荷重(kg)4.5
FORVICE バルーンアーム2 日本フォームサービスFORVICE バルーンアーム2日本フォームサービス
72,980税込80,278
1個
10日以内出荷
本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。
用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
FORVICE ノートPCアーム 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム日本フォームサービス
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
FORVICE ダブルスタンド 日本フォームサービスFORVICE ダブルスタンド日本フォームサービス
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
材質スチール
FORVICE シーリング15 日本フォームサービスFORVICE シーリング15日本フォームサービス
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。
用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
FORVICE キーボードアーム 日本フォームサービスFORVICE キーボードアーム日本フォームサービス
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
FORVICE VESA100ミリ変換金具 日本フォームサービスFORVICE VESA100ミリ変換金具日本フォームサービス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
FORVICE KVMアーム 日本フォームサービスFORVICE KVMアーム日本フォームサービス
149,800税込164,780
1個
10日以内出荷
本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
リンクターミナル PATLITE(パトライト/旧:春日電機)リンクターミナルPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能
質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
LED表示ボード VMシリーズ専用ソフトウェア PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示ボード VMシリーズ専用ソフトウェアPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷
LED表示ボード VMシリーズ用取付金具 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED表示ボード VMシリーズ用取付金具PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
適合機種VM96Aシリーズ
LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
材質冷間圧延ステンレス銅板
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
929税込1,022
1台
5日以内出荷
Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
質量(kg)0.04品名グローブ モジュール取付径(Φmm)45

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品