絞り込み
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • Adafruit(4)
  • APEM(1)
  • Aratas(旧:omron)(16)
  • Asian Brand(2)
  • BOURNS(3)
  • C&K(9)
  • GB[制御機器](4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6)
  • omron(オムロン)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • RS PRO(1)
  • SPARKFUN(23)
  • SRC(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(8)
  • 池上(4)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用押しボタンスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    表面実装用押しボタンスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷
    極数1極端子形状PC端子操作部形状円形色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
  • フジソク タクタイルスイッチ,SPST, ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク タクタイルスイッチ,SPST,

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = はんだタブスイッチの動作 = モーメンタリアクチュエータタイプ = ボタン装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 50 mA動作温度範囲 = -25 → +70℃フジソクTHT & SMTタクトスイッチ - TME、SMT、及びSMTE3シリーズ. タクタイル又はタクトスイッチのフジソクTME、SMT、及びSMTE3シリーズは、低電力(最大定格50 mA、48 Vdc)で使用できるSPSTモメンタリスイッチです。 これらのタクトスイッチは、低い接触抵抗と高い 信頼性、長寿命が特長になっており、アース端子を接続できるようになっています。 フジソクのタクトスイッチは、スルーホールタイプと表面実装タイプからの選択が可能で、ストローク量は0.5 mm、操作動力は1.96Nです。また操作時には、静電気のダメージから保護されるように設計されています。 TME及びSMTシリーズのタクトスイッチ(品番< 224-203') 224-203/、< 762-5849') 762-5849/、及び< 224-219') 224-219 は、信頼性のあるシャープな操作感と機能が特長であり、脱着可能なアクチュエータにより、はんだ付け、洗浄、組み立ても簡単に行えます。 SMTE3シリーズのタクトスイッチ(品番< 224-225') 224-225 には、スペースを取らない「J」字状の端子が付いており、ゴムの押ボタンが特長となっています。. 液浸洗浄可 ストローク: 0.5 mm、±0.3 mm 操作動力: 1.96 N、±0.98 N 低接触抵抗: 最大100 mΩ 1分間の絶縁耐性: 250 Vac 絶縁抵抗: 最小100 MΩ 電気的寿命: 100,000回 動作温度範囲: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

タクタイルスイッチ