絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • エスコ(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センシングエッジ形 中型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 中型エッジオジデン(大阪自動電機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。 中型エッジ:高感度型。 エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60全長(mm)1000ねじ径皿ねじM4~M6推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点耐電圧(V/min)AC500
標準形テープスイッチ オジデン(大阪自動電機)標準形テープスイッチオジデン(大阪自動電機)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から42日以内出荷
センシングエッジ形 マイクロエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 マイクロエッジオジデン(大阪自動電機)
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷から37日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
断線検知器 オジデン(大阪自動電機)断線検知器オジデン(大阪自動電機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
センシングエッジ形 大型エッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 大型エッジオジデン(大阪自動電機)
36,980税込40,678
1台
19日以内出荷から42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)動作力約13N(Φ15押圧板)品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点
センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)センシングエッジ形 ミニエッジオジデン(大阪自動電機)
24,980税込27,478
1台
42日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)使用温度範囲(℃)-10~60材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)全長(mm)1000ねじ径皿ねじM3~M4推奨防水仕様密封防滴形(IP-54相当)仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ付属品F・両Aチャンネルともあり品名センシングエッジ保護構造防滴形(IP54相当)接点構成1a接点主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など耐電圧(V/min)AC500

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

テープスイッチ