「接点構成」から絞り込む
フットスイッチ FS形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)当日出荷から61日以内出荷
FS形はアルミ合金ダイカスト製で、ペダル中央部にヒンジシャフトがあり、内蔵カムで動作形式が変換できるシーソー式ペダルです。正、逆転、上昇、下降などの操作用に最適です。防雨、耐油、防滴構造です。
用途正・逆・上昇下降モータ操作用機器など定格6A-250VAC動作特性モーメンタリー、オルタネイト仕様中央ヒンジ形材質アルミダイカスト形式シーソー式保護構造IP54定格電圧(V)AC250定格電流(A)6動作力25N(2.6kgf)付属コード適用シース外径:Φ8~11