絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
ノッチ数
  • 2(11)
  • 3(32)
  • -(1)
接点構成
  • 1a(2)
  • 1a1b(7)
  • 1c(9)
  • 2a(7)
  • 2a2b(7)
  • 2b(6)
  • 2c(10)
  • 3a1b(5)
  • 3c(3)
  • 4a(6)
  • 4b(3)
  • その他(1)
1a・1a1b・1c・2a・2a2b・2b・2c・3a1b・3c・4a・4b・その他
取付穴径(Φmm)
  • 13.6(2)
  • 16(5)
  • 18(1)
  • 18.2(1)
  • 22(13)
  • 22.3(3)
  • 24.5(1)
  • 25(8)
  • 25.3(3)
  • 30(6)
  • 30.5(3)
  • -(1)
13.6・16・18・18.2・22・22.3・24.5・25・25.3・30・30.5・-
ノッチ角度(°)
  • 45(37)
  • 90(16)
  • -(1)
45・90・-
動作方式
  • その他(17)
その他
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(43)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

セレクタスイッチ :「IDEC LED」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から78日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90ノッチ数2定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から49日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から44日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニット IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 保守用LED照光ユニットIDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
仕様-品名LED照光ユニット接点構成-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-耐振動(誤動作)-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-操作部形状-操作部色-材質(ベゼル)-ハウジング色-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から37日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (赤)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (黄)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (アンバー)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (青)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4aIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 4bIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白) IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (乳白)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4aIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ ASLD形 照光セレクタスイッチ (LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 1a-1bIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a-1b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 4bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4b
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 3a-1b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 3a-1bIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成3a-1b
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4a IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 4aIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成4a
Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 照光セレクタスイッチ (LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a-2b
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 1a-1bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
取付穴径(Φmm)30ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a-1b
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 1a1bIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 3a1b IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ 3a1bIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成3a1b
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名照光セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ランプ電圧(V)AC/DC24照光種別LED保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)、照光ユニット-25~50取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10鍵不抜仕様-操作部形状矢形回路--耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から78日以内出荷
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から56日以内出荷
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
セレクタスイッチ