絞り込み
ブランド
  • 東京測定器材
  • モノタロウ(5)
  • IDEC(和泉電気)(279)
  • SIEMENS(103)
  • シュナイダーエレクトリック(77)
  • 富士電機(55)
  • omron(オムロン)(43)
  • マルヤス電業(33)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(16)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • EATON(イートン)(3)
  • TRUSCO(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • C & K COMPONENTS(2)
  • GB[制御機器](2)
  • FUNCTION(2)
  • EAO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツマミ 東京測定器材ツマミ東京測定器材(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ねじサイズM4
DP用コネクタ付リード線 50cm 東京測定器材DP用コネクタ付リード線 50cm東京測定器材
449税込494
1個
当日出荷
茶、赤、橙、黄、緑、青、紫難燃性UL94V-0コネクタタイプ日圧製(XHP-7)スタイル2555、AWG24リード線長さ(m)0.5寸法L(cm)50
デジタルコードスイッチ(30°) 東京測定器材デジタルコードスイッチ(30°)東京測定器材
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様スイッチ形式使用温度範囲(℃)-20~70(氷結しないこと)接点Free接点耐熱性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度70±2℃・時間16時間強度(Nm)ストッパ:3絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V1分間印加後、端子-端子間)、5000以上(DC500V1分間印加後、端子-アース間)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値で導体抵抗を含む)[DC5V1A電圧降下法、1kHz±200Hz電圧20mV電流50mA以下]取付け方法中心ナット止め(防水形)シャフト形状丸形シャフト長さ(mm)16保存温度範囲(℃)-40~70(氷結しないこと)耐湿性接触抵抗:100mΩ以下、絶縁抵抗DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC500V1分間:異常がないこと温度40±2℃・相対湿度90~95%・時間48時間(定常状態)ポジション設定:0~11定格抵抗負荷電流(A)AC:5V 0.5/35V 0.05、DC:5V 0.25A/25V 0.05A(抵抗負荷)耐寒性回転トルク:0.1~0.2N・m、接触抵抗:100mΩ以下温度-20±3℃・時間16時間耐久性[動作]回転トルク:初期値に対し10~-30%、抵触抵抗:150mΩ以下、絶縁抵抗 DC250V1分間印加後:50MΩ以上、耐電圧AC250V1分間:異常がないこと、以上無負荷にて1~1.2πrad/sの角速度で往復50000回ナット締付トルク(N・m)強度:2以下関連資料30°切換用接点変更手順耐振性外観及び構造に異常がないこと(掃引の割合10~55~10Hz/分)、電気的性能項目1を満足すること(全振幅1.5mmxyz方向に各2時間)防水性水深:2m、時間:2h(パネル取付防水、但し軸の回転は行わない)耐電圧(V/min)異常がないこと(DC250印加後、端子-端子間)、異常がないこと(DC1500印加後、端子-アース間)端子強度(N)3(任意の一方向の先端に静荷重をかける)ステップ角度30°回転トルク(N・m)0.1~0.2
手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材手元操作用手動パルス発生器東京測定器材
64,980税込71,478
1個
当日出荷
薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
デジタルコードスイッチ(15°) 東京測定器材デジタルコードスイッチ(15°)東京測定器材(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料15°切換用接点変更手順
デジタルコードスイッチ フリー接点 東京測定器材デジタルコードスイッチ フリー接点東京測定器材
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
セレクタスイッチ