TE Connectivity SIPスイッチ, スライド, 4PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 4Pコンタクト定格電流 = 10 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金ポジション数 = 4装着タイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = SIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -30℃動作温度範囲 = -30 → +85℃SIL低プロファイルSTVシリーズ. 高密度の基板設計が可能 金フラッシュ仕上げコンタクト 中心間0.1インチ、エンドツーエンドでスタッキング可能 水又は溶剤で洗浄可能 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度: -30 → +85 ℃ 想定寿命: 1000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応
『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥1,978¥1,798
超小型スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥736¥669
超小形スライドスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)税込¥340¥309