絞り込み
ブランド
  • ARCOLECTRIC
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(27)
  • RS PRO(22)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(21)
  • GB[制御機器](8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
  • SPARKFUN(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Dailywell Electronics(2)
  • ミヤマ電器(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • Alps Electric(1)
  • 今川電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
  • Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A ARCOLECTRIC

    Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A

    ARCOLECTRIC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    接点構成 = DP-CO。実装タイプ = PCB。コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。接触抵抗 = 100mΩ。アクチュエータ材料 = ナイロン66。ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース
    RoHS指令(10物質対応)対応

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

スライドスイッチ