絞り込み
ブランド
- ARCOLECTRIC
- Alps Electric(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- Dailywell Electronics(2)
- GB[制御機器](8)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(21)
- RS PRO(23)
- SPARKFUN(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(33)
- ミヤマ電器(1)
- 今川電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Arcolectric (Bulgin) Ltd スライドスイッチ 2回路 16 @ 250 V ac A
ARCOLECTRIC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷接点構成 = DP-CO。実装タイプ = PCB。コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。接触抵抗 = 100mΩ。アクチュエータ材料 = ナイロン66。ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケースRoHS指令(10物質対応)対応