絞り込み
機能動作
  • ON-OFF-ON(4)
  • ON-ON(8)
  • ON-ON-ON(1)
ブランド
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19)
  • RS PRO(17)
  • GB[制御機器](8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • Dailywell Electronics(2)
  • ミヤマ電器(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • C & K COMPONENTS(1)
  • 今川電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能動作から絞り込む
ON-OFF-ON(4)
ON-ON(8)
ON-ON-ON(1)
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    559税込615
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
  • 超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。
    ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ESシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウイングアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃スライドスイッチ CMSシリーズ. 表面実装 自動搭載対応 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70定格最大:DC12V 0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-20~+80電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500 1分間
  • スライドスイッチ MFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
  • スライドスイッチ ASEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASEシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
  • 超小形スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小形スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。丸洗い洗浄が可能。接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA端子形状P/C端子耐電圧AC250V 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダードスイッチ特性ON-ON
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)赤

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子(ライトアングル)白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    定格電流500mA に対応 2.54mm ピッチへの連続取り付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ジャンパスイッチ 1回路 2接点 PC端子 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    定格電流500mAに対応 2.54mmピッチへの連続取り付けが可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 小型 1回路2接点 側部設定型 包装マガジン スルーホール

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    実装高さ2 mm の小型タイプ セルフリターンタイプもラインナップ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 高周波対応 2回路 2接点 上部設定型 10mm 包装トレイ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    周波数範囲DC ~1.0 GHz に対応 金メッキ接点採用により高信頼性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型スライドスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    超小型スライドスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1個
    欠品中
    ストローク(mm)6.2タイプスライド極数単極定格AC125V-6A端子形状はんだ端子端子間ピッチ(mm)4.4LED切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = 表面実装スイッチの動作 = 維持コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウィングアクチュエータタイプ = ノブ長さ = 10.8mm幅 = 5.4mm深さ = 5.2mm寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm接触抵抗 = 70mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -40 → +85℃Copal CMSシリーズスライドスイッチ(SMD). RoHS対応 金めっきツインコンタクト機構で優れたコンタクト安定性 負荷寿命: 30,000回 自動取り付けに対応 高温のはんだ付け処理に対応 2又は3ポジションのオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 微小電流用。接触部は金メッキが施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm) 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
    使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC48V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
  • スライドスイッチ MHSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ MHSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    6日以内出荷
    極超小型で薄型で、回路のバリエーションが豊富です。
    高さ(mm)3.5タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~70定格最大:DC12V0.2A(抵抗負荷)、最小:DC5V10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)100以上接触抵抗(mΩ)初期:50以下(AC200μV・15mA)保存温度範囲(℃)-20~80電気的寿命5000回耐電圧(V)AC500・1分間
  • スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • スライドスイッチ ASシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ ASシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷

基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

スライドスイッチ