「回路」から絞り込む
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2
ロッカースイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9件のレビュー)当日出荷
材質銀めっき銀合金奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)当日出荷
仕様Tyco ElectronicsのPRASシリーズパワーロッカー. スナップイン取り付け 13.0 x 19.2 mmパネル切抜き●スイッチのタイプ:高出力●アクチュエータのタイプ:トップ材質スイッチ端子のめっき材料:銀シリーズPRAS定格電圧(V)250ac接点構成SPDT定格電流(A)(端子)16動作特性On-Off-On構成単極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)13タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色赤ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 赤TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色赤定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒構成双極-単投マウントパネル マウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85スイッチ種類ロッカスイッチ動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直パネルのカットアウト幅(mm)30.2
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPDT定格電流(A)(端子)10動作特性On-Off-Onケース色黒構成双極-双投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.4
ロッカースイッチ TE Connectivity 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色緑定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒構成双極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)30.2
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mmTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●コード番号:783-0959接点構成DPDTボタン色黒動作特性On-Off-On端末仕様ワイヤーラグ照明なし定格電圧 AC V125、250アズワン品番65-7800-67コンタクト定格電流(A)5パネルのカットアウト高さ(mm)15.72パネルのカットアウト幅(mm)12.7
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)当日出荷
奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPDT動作特性(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2パネルのカットアウト幅(mm)19.6
TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:12.7mm 3-1571986-6TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))5日以内出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-(On)パネルのカットアウト幅 = 12.7mmパネルのカットアウト高さ = 15.72mmコンタクト定格電流 = 5 Aイルミネーション = なしボタン色 = 黒実装タイプ = パネルマウント末端様式 = ワイヤーラグパネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm動作温度範囲 = -30 → +85℃Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 Vスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 20V ac/dc深さ = 11.94mm幅 = 11.94mm寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = スルーホールIP保護等級 = IP67動作温度 Min = -20℃ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なしTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))6日以内出荷
パネル取り付けトグルスイッチ - Gemini Aシリーズブレークビフォアメークコンタクトタイミング エポキシ密閉端子 黄銅スズめっきはんだサポート付きステンレススチール製フレーム
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●末端様式:ワイヤーラグ●AC定格電圧:125 V, 250 V●コード番号:782-7203アズワン品番65-7799-96
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なしTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TRシリーズロッカースイッチTE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:15/32インチ●コンタクト定格電流:3 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:11.91 (Dia.)mm●コード番号:783-1110アズワン品番65-7844-79
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なしTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TRシリーズロッカースイッチTE Connectivity提供のTRシリーズサブミニチュアロッカースイッチです。 スイッチケース及びアクチュエータはポリエステル製で、単極又は2極があります。銀又は金コンタクトをご用意 接触抵抗20 mΩ(最大) 500 V絶縁耐性
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト直径:0.468インチ●コンタクト定格電流:400 mA●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●DC定格電圧:20V●コード番号:783-1101アズワン品番65-7819-59
ロッカースイッチ TE Connectivity 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)当日出荷
仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)21.4シリーズPRE定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒構成双極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)20.2×22.2、19.6×22.2パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)4.75向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)19.4