絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • エスコ(3)
  • マリンテック(3)
  • 三和電子(3)
  • 富士電機(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸 RS PRORS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸RS PRO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°スイッチバネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)37保護等級IP65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
RS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸 RS PRORS Pro ジョイスティックスイッチ,2軸RS PRO
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
仕様RSパネル取り付けジョイスティック、汚れや水が混入するおそれがある場所に最適なパネル取り付けジョイスティックです。プッシュボタンスイッチを取り付けた場合は、定格が0.1A@50Vdcとなります。(スプリングリターン及びオープンスクエアゲートを装備) X/Y制御範囲:約20°スイッチバネ復帰端末仕様クイックコネクトハンドル高さ(mm)34.5保護等級IP65軸数2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~65処理方法ノブラベル(ジョイスティック)±12°コンタクト定格電流(A)5@250Vacコンタクト定格電圧(V)AC250機械的寿命(万回)20パネル奥行き(mm)21.5
レバースイッチ