絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • IDEC(和泉電気)(28)
  • 三和電子(3)
  • エスコ(2)
  • RS PRO(2)
  • 富士電機(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
取付穴径(Φmm)
  • 30(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,398税込3,738
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた4方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!モーメンタリー式:バネ内蔵・一度スイッチを入れたら手を離すと自動的にOFFになる推奨取り付け穴:30mm上下左右4方向作動ロボットやラジコンなどのモーター駆動の操作に最適防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)179電圧(V)~600スイッチモーメンタリー定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67
大型ジョイスティックスイッチ マリンテック大型ジョイスティックスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた上下2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mmレバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型上下2方向作動防水規格IP67相当
寸法(mm)145×49高さ(mm)ジョイスティック:78質量(g)167電圧(V)~600スイッチトグルスイッチ定格電流(A)15(150V時)、10(250V時)、5(600V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP67
小型ジョイスティックスイッチ マリンテック小型ジョイスティックスイッチマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
ネジ締めのみで取り付け簡単!耐油・防塵に優れた2方向作動のジョイスティック!スイッチが大きいので切り替えやすい!周囲動作温度は-25~70℃と広く、アウトドアや厳しい状況下でも安定使用可能オルタネイト式:1度スイッチを入れたら手を離しても自動的にON状態を保持するタイプ推奨取り付け穴:30mm上下2方向作動レバーを動かす度にON/OFFが切り替わるラッチング型防水規格IP65相当
寸法(mm)120×40高さ(mm)ジョイスティック:65質量(g)110電圧(V)~660スイッチトグルスイッチ定格電流(A)10(240V時)、3(660V時)取付穴径(Φmm)推奨:30防水性IP65
レバースイッチ