絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: トグルスイッチ


FA現場のお役立ち情報
447件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-OnRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.02RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)4.95アクチュエータ長さ(mm)9.4実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@120Vac機械的寿命(万回)3
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)RS PRO
729税込802
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On ハンダ端子RS PRO
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)11.91アクチュエータ長さ(mm)17.56実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-OnRS PRO
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子RS PRO
489税込538
1個
翌々日出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子RS PRO
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性(On)-Off-(On)端末仕様はんだ材質(コンタクト)黄銅銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)10.41実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-OnRS PRO
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様防水ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、防水RSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms (海抜0m)です。防水:10cmの深さで100回以上のメーク/ブレークが可能規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様スルーホール材質(コンタクト)銀めっき接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)10.5実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)3@250Vac機械的寿命(万回)20
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-OnRS PRO
429税込472
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 12.7mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT On-Off-OnRS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーストレート取り付け式トグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子RS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)21実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ SシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から32日以内出荷
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
889税込978
1個
当日出荷
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、”O”リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP67相当)。 パネルシールの必要上口ッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに”D"カットを施してあります。 なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。
種類ウォータープルーフトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ 8Cシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Cシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
8Cフラットトグルスイッチは、操作部が指にフィットする羽子板形状で、また回転しない構造になっています。 パネル表面に出る取付けナットは、装飾性を考慮したドレスナットを使用していますので、パネルデザインをより美しく引立てます。
端子形状はんだ端子種類フラットトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ  8Jシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
689税込758
1個
7日以内出荷
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。
スイッチ特性ON-ON端子形状PC端子種類ショートグトグル使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
トグルスイッチ  8Gシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Gシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
8G丸洗いタイプトグルスイッチは、プリンテッドサーキット用に設計されておりますので、プリント基板に直接取り付けが容易にできます。 ツマミの安定をはかるためサポーターがついています。 スイッチは、はんだ付後の丸洗い洗浄が可能です。
種類基板取付洗浄タイプ使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 3A・DC30V 4A接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命50000回耐電圧(V)AC1500 1分間
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
130税込143
1個
当日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-292材質アルミニウムON側地色:赤、OFF側地色:黒パネルカット寸法(mm)Φ12用
12mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ12mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-291材質アルミニウムパネルカット寸法(mm)Φ12用
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
仕様全防水エスコ品番EA940DH-252極数単極双投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
仕様全防水エスコ品番EA940DH-251極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-246極数2極双投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF-ON関連資料仕様(0.38MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-231極数単極単投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF関連資料仕様(0.12MB)パネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用 エスコ125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-225極数2極単投端子形状ねじ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.5接点容量(A)30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型) エスコ125V/15A(12mm) 単極双投ト/グルスイッチ(防水型)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-213極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFF-ON関連資料仕様(0.27MB)パネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 2極双投/トグルスイッチエスコ
1,050税込1,155
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940DH-205関連資料仕様(0.16MB)
125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ エスコ125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-202関連資料仕様(0.16MB)
6mm用 トグルスイッチ文字版 エスコ6mm用 トグルスイッチ文字版エスコ
35税込39
1個
翌日出荷
仕様トグルスイッチ用エスコ品番EA940DH-191材質アルミニウムパネルカット寸法(mm)Φ6用
A211SYZQ04 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))A211SYZQ04TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ D3シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
高接触信頼性のスライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。UL 94V-0のケース。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバーロック形電流容量0.4VA MAX.48V MAX.適合電圧範囲 20mV~48V適合電流範囲 0.1mA~0.1A絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロック形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバーロック形トグルスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状レバーロック形電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレバー形トグルスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)フラットレバー形トグルスイッチ AシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
309税込340
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。高静電耐圧を実現。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。フラックスの侵入をシャットアウト。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下 (20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状フラットレバー電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 8Jシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Jシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
689税込758
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
8Jショートトグルスイッチは、操作部の寸法が8Aタイプより短かく(6.8mm)、セットの小形化に伴う狭いスペースの効率的利用を目的として設計されております。 RoHS対応品
端子形状はんだ端子
トグルスイッチ 8Fシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)トグルスイッチ 8Fシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
8Fウォータープルーフトグルスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを使用することにより防滴、防塵効果が得られ、水滴や塵埃などの多い環境下での使用に適しております(IP64相当)。パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおスイッチ自体は防水構造になっておりませんのでご注意ください。 RoHS対応品 パネル防水
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個定格AC125V・6A/250V・3A表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(2極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(2極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数2端子形状PC-H端子機能動作ON - ON適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531)使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
359税込395
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1端子形状PC-H端子適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, (On)-On RS PRORS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, (On)-OnRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
RS Pro SPDT 10A トグルスイッチRS Pro の SPDT トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極双投コンタクト構成を実現し、 1 つの入力 Terminal と 2 つの出力端子を意味します。 10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作を備え、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPDT トグルスイッチは、基板用途向けのねじ又ははんだタブ終端を備えた設計です。SPDT タイプのトグルスイッチが必要な理由SPDT トグルは、一般的に回路内のシンプルなオン / オフスイッチ又は切り替えスイッチとして使用されます。オン / オフスイッチング動作とは、回路を異なるパスに接続するように設定できることを意味します。たとえば、光源とモータを備えた回路を出力に接続し、トグルスイッチのフリップを使用して 2 つの出力負荷を制御します。 取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前や、未使用のユニットの場合は、必ず密閉バッグに入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック.ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケル)めっき済み).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投コンタクト. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定10 A スイッチ動作.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6994) : 206-6994.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6996) : 206-6996.オン - なし - (オン)、 RS 品番 (: 206-6997) : 206-6997.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 206-6998) : 206-6998.オン - オフ - オン、 RS 品番 (: 20-66999) : 20-66999.オン - オフ - オン。 RS 品番 (: 206-7000) : 206-7000.瞬時 - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7001) : 206-7001.モメンタリ - オフ - モメンタリ、 RS 品番 (: 206-7002) : 206-7002.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7003) : 206-7003.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7004) : 206-7004.モメンタリ - なし - オン。 RS 品番 (: 206-7006) : 206-7006.瞬時オフ - オン、 RS 品番 (: 206-7007) : 206-7007用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ON NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光トグルスイッチ赤/緑ON-OFF-ONNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
759税込835
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路 SCIトグルスイッチ 黒 オルタネート 1回路SCI
479税込527
1個
6日以内出荷
M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様、バッテリーを電源とする機器のオン・オフに M12取付けねじの低電圧・大電流(定格10A)仕様 バッテリーを電源とする機器のオン・オフに
備考オルタネート定格DC12V 10A端子形状はんだ端子スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応
超小型トグルスイッチ ON-ON Dailywell Electronics超小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics
339税込373
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics超小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
429税込472
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ ON-OFF-ON Dailywell Electronics小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics
309税込340
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ