ロータリスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から3日以内出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など端子形状プリント基板ストレート角度(°)(切換)30操作部形状シャフトタイプ電流容量250mA125VACRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ MR-F/KシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)当日出荷から6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子使用温度範囲(℃)-10~70角度(°)切換/30絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ MR-BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)当日出荷
パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上耐電圧AC 500V 1分間以上機械的開閉耐久性30,000回以上電気的開閉耐久性10,000回以上使用温度範囲(℃)-10~70耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内RoHS指令(10物質対応)対応
ディップロータリースイッチ FR01シリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥7,198~税込¥7,918~特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
ロータリスイッチ用NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
・ロータリスイッチ用
・サイズ:小
・DR,MR,MRT,MRX,MRYシリーズ用付属品
ロータリースイッチ1回路4接点NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)5日以内出荷
小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ)
軽快な操作感
高い接触信頼性
摺動接触構造採用。取付部強度向上
浮き上がり防止構造
丸洗い洗浄可能
フラックスの浸入をシャットアウト
極数1回路端子形状PC端子形接点仕様4接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリースイッチ1回路3接点NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)5日以内出荷
小形ロータリスイッチ(NR01シリーズ)
軽快な操作感
高い接触信頼性
摺動接触構造採用。取付部強度向上
浮き上がり防止構造
丸洗い洗浄可能
フラックスの浸入をシャットアウト
極数1回路端子形状PC端子形接点仕様3接点操作部形状ツマミタイプRoHS指令(10物質対応)対応
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)
小形で高い電流容量
フラックスの浸入をシャットアウト
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等極数1回路2~6接点使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)6.2形名MRY-106G操作部形状シャフトタイプパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3.2電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
90度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)
ブラケットマウント付き
プリント基板実装形
パネルシール機構:六角ナットとゴム座金(別売り)パネルに取付けでパネルシール形(IP67)として使用可能
丸洗い洗浄が可能
大きな切換え角度
セルフクリーニング方式で高接触信頼性
フラックス等の浸入をシャットアウト
使用温度範囲:-10~70℃
EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状プリント基板ライトアングルパネル取付孔(Φmm)6.2接点仕様金メッキ操作部形状シャフトタイプ機能動作ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ PCB MR-BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)18日以内出荷
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●コンタクト定格電流:0.1 → 100 mA●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●深さ:15.74mm●幅:14.5mm●寸法:14.5×15.74×28mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金ニッケルめっきアズワン品番67-0358-17コンタクト定格電流(A)0.1ポジション数2
45度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)11日以内出荷
45度ステップロータリスイッチ(MR-Bシリーズ)
ブラケットマウント付き
プリント基板実装形
パネルシール機構:六角ナットとゴム座金(別売り)パネルに取付けでパネルシール形(IP67)として使用可能
丸洗い洗浄が可能
大きな切換え角度
セルフクリーニング方式で高接触信頼性
フラックス等の浸入をシャットアウト
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等極数2極3投使用温度範囲(℃)-10~70シリーズMR端子形状プリント基板ライトアングルパネル取付孔(Φmm)6.2接点仕様金メッキ形名MR-B24H4操作部形状シャフトタイプ機能動作ON-ON-ONパネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)3電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3