「アクチュエータの種類 」から絞り込む
カテゴリ: マイクロスイッチブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
ASE4204 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 翌々日出荷
仕様 自動挿入実装 長さ(mm) (結線ポストとテール)4.06、(製品)17.78、(アクチュエータ)2.79 幅(mm) 7.37 色 (アクチュエータ)ナチュラル 極数 4 アクチュエータの種類 単一 材質(アクチュエータ) ナイロン 定格電流(A) 3 グレード テレコム 構成 四極-双投 材質(ベース) (端子)銅合金 接点材質 銀 RoHS指令(10物質対応) 対応 プロファイル (アクチュエータ)拡張 実装方法 Tube 移動量(mm) (アクチュエータ)2.79 動作機能 オン オン 結線方法 (PCBに対する)スルー ホール-はんだ付け 動作電圧(V) AC115/DC28 向き (製品)垂直、(アクチュエータ)トップ
TE Connectivity スライドスイッチ 4回路 2接点 300 mA @ 115 V dc TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
仕様 【末端様式】スルーホール 長さ(mm) 17.38 幅(mm) 7.37 寸法(mm) 17.38×7.37 アクチュエータの種類 スライド 定格電圧 115V 接点構成 4PDT 動作特性 ラッチ 接触抵抗(mΩ) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~80 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(mA) 300 @ 115 V dc
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8340 アズワン品番 65-7794-04
スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8421 アズワン品番 65-7794-96
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8403 アズワン品番 65-7792-39
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8366 アズワン品番 65-7792-48
マイクロスイッチ ボタン Solder Lug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は、最大 300 回 / 分です。IP65保護クラス 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様 ●アクチュエータタイプ:ボタン●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP65●コード番号:223-8168 アズワン品番 65-7812-46
スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8389 アクチュエータの種類 ホイール 端子の種類 はんだ アズワン品番 65-7792-63
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPST●コード番号:239-8373 アズワン品番 65-7793-65
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPDT●コード番号:239-8334 アズワン品番 65-7794-68
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8361 アズワン品番 65-7793-12
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8386 アズワン品番 65-7793-13
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8332 アズワン品番 65-7792-49
スナップ式マイクロスイッチ ローラー PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8350 アズワン品番 65-7792-84
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8335 アズワン品番 65-7792-50
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8336 アズワン品番 65-7793-31
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8419 アズワン品番 65-7794-63
スナップ式マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8388 アズワン品番 65-7792-52
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8407 アズワン品番 65-7793-17
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8408 アズワン品番 65-7792-30
スナップ式マイクロスイッチ ローラー はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラー●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8385 アズワン品番 65-7792-55
スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPST●コード番号:239-8415 アズワン品番 65-7792-34
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:0.1 A @ 48 V dc、0.1 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8426 アズワン品番 65-7792-26
ASE2204 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
スナップ式マイクロスイッチ レベル PCB 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:0.1A(DC30V時)●接点構成:SPST●コード番号:239-8352 アズワン品番 65-7792-62
スナップ式マイクロスイッチ ホイール はんだ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:ホイール●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:3 A @ 30 V dc、3 A @ 250 V ac、5 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●コード番号:239-8390 アズワン品番 65-7792-28
マイクロスイッチ ローラープランジャ Solder Lug TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity マイクロスイッチのスイッチング周波数は最大で 200 回 / 分です。IP40 / IP00 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様 ●アクチュエータタイプ:ローラープランジャ●末端様式:Solder Lug●接点構成:SPST●IP保護等級:IP00, IP40●コード番号:223-8170 アズワン品番 65-7802-20
スナップ式マイクロスイッチ レベル ライトアングル基板 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:ライトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8399 アズワン品番 65-7793-33
スナップ式マイクロスイッチ レベル レフトアングル基板 1袋 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:レフトアングル基板●コンタクト定格電流:0.5 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT●コード番号:239-8396 アズワン品番 65-7794-78
スナップ式マイクロスイッチ プランジャーピン Pre-wired TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
仕様 ●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:3 A @ 125 V ac●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP67●コード番号:239-8428 アズワン品番 65-7792-32
円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 税込 ¥ 2,418 ~ ¥ 2,198 ~
超音波センサ PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 52,778 ~ ¥ 47,980 ~
高温近接 F135 PEPPERL+FUCHS 税込 ¥ 164,780 ¥ 149,800 バスケットへ