絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • omron(オムロン)(82)
  • ハネウェル(57)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • RS PRO(41)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Zippy(16)
  • エスコ(12)
  • honeywell(12)
  • BULGIN(6)
  • Pizzato(6)
  • アズワン(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • SPARKFUN(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • SAIA-BURGESS(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • アサ電子工業(1)
アクチュエータの種類
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形(1)
端子の種類
  • ねじ締め端子形(1)
定格電圧(V)
  • DC250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類から絞り込む
ヒンジ・ローラ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形(1)
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ