絞り込み
ブランド
  • honeywell
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(82)
  • ハネウェル(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
  • RS PRO(41)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • Zippy(16)
  • エスコ(7)
  • BULGIN(6)
  • Pizzato(6)
  • アズワン(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • SPARKFUN(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • SAIA-BURGESS(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類から絞り込む
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクト honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー クイックコネクトhoneywell
459税込505
1個
5日以内出荷
CSA、ENEC、UL. Honeywell V7ミニチュアヘビーデューティマイクロスイッチ. Honeywell V7シリーズのマイクロスイッチは、長期的な信頼性を重視して設計されています。 頑丈な熱可塑性樹脂ハウジングで保護されたV7シリーズのマイクロスイッチは、さまざまな用途及び環境で使用することができます。. 60年以上の実績がある、極めて信頼性の高いスナップスプリング機構 さまざまな用途に対応可能な0.1 A → 25 Aの幅広い電流範囲 V7シリーズの対応温度範囲は業界トップの-40 ℃ → +175 ℃で、過酷な条件で何年間にもわたって高い信頼性を維持 最大10,000,000運転サイクルという非常に優れた耐久性により、マシンのダウンタイム及びシステムの全体コストを削減可能
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 90 g動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = PCTリリース力 = 9gf動作温度範囲 = -40 → +82℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだhoneywell
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。. 特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 0.58 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.11N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch - SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン / オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: 5 A(抵抗)、3 A(誘導)、250 V ac 動作温度範囲: -55 → +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ローラレバー はんだhoneywell
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A接点構成 = SP-CO操作力 = 1.95 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金めっき銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.56N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
1,398,000税込1,537,800
1箱(1000個)
5日以内出荷
Honeywell 密閉型サブミニチュアベーシックスイッチは、ロジックレベルのコンピュータベースの回路から電力デューティスイッチングまで、電気負荷を制御できる定格一体型ワイヤリード付きスイッチは IP67 等級の密閉構造で、屋内外の環境でスイッチアセンブリが液体や微粒子の汚染物質にさらされる用途に適しています。さまざまな電流容量が用意されています 多くのシステムでのソリューション 幅広い温度に対応するように設計されたスイッチパッケージです 必要条件
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 6 A接点構成 = SP-COIP保護等級 = IP00RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ ロッド ネジ honeywellHoneywell マイクロスイッチ ロッド ネジhoneywell
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = 維持RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクト honeywellHoneywell マイクロスイッチ バレットノーズプランジャ クイックコネクトhoneywell
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
UL、CSA. Honeywell DM/DPシリーズスナップインパネル取り付けスイッチ. DM/DPシリーズは、基本又は手動構成でスナップ式スイッチを必要とする用途向けに設計されています。 クイックコネクト端子とスナップインパネル取り付けハウジングを使用することで、設置を簡素化 モメンタリ又はオルタネート動作、単極又は2極を含む各種オプションを用意 DMは手動操作用のボタンに対応します。 DPは基本操作用のプランジャを備えています。 考えられる用途: 電化製品のドア照明 ドアのインターロック 停止 / 始動スイッチ. 特長 見栄えの良い、頑丈なスナップインパネル取り付け設計 - 取り付けが簡単 モメンタリ、オルタネート、プッシュプル、又はプル・ツー・チート動作から選択 クイックコネクト端子 予想される機械的寿命: 100万回、95 %の確率で故障せず
仕様アクチュエータタイプ = バレットノーズプランジャ末端様式 = クイックコネクトコンタクト定格電流 = 10 A @ 277 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 4.17 N動作温度 Min = -37℃動作温度 Max = +82℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ポリエステル機械的寿命 = 1000000Operationsリリース力 = 0.83N動作温度範囲 = -37 → +82℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジ honeywellHoneywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジhoneywell
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能
仕様アクチュエータタイプ = ロッド末端様式 = ネジコンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO動作温度 Min = -18℃動作温度 Max = +149℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = ステンレス鋼定格電圧 = 250V ac動作特性 = モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
Honeywellマイクロスイッチ ‐ SXシリーズ、サブミニチュアベーシックスイッチ. HoneywellのSXシリーズのマイクロスイッチは一定した性能を発揮し、繰り返し使用する用途に適しています。このシリーズは分岐金コンタクトを備え、金コンタクトが低消費電力スイッチングを実現しつつ、高水準の信頼性を確保します。動作温度範囲は-54 → +204 ℃です。SXスイッチは最も過酷な条件で信頼できるソリューションを提供します。特長 / 利点. 長寿命(最大1億回) 一定した精密スイッチ特性 軍用級コンポーネントで製造 軽量及びコンパクト 作動を選択可能(プランジャ又は内蔵 / 補助アクチュエータ) 電気終端を選択可能(クイックコネクト、はんだ、基板) 動作特性を選択可能. 製品用途の情報. SXシリーズマイクロスイッチは精度が高く、シンプルなオン / オフ用途に使用されます。産業用発電用途では、このマイクロスイッチをガスや油の燃料レベルスイッチとして使用できます。精密スイッチアセンブリの温度スイッチ及び圧力スイッチとして使用することもお勧めします。SXマイクロスイッチは航空宇宙用途にも使用できます。たとえば、着陸装置のステータスの監視や、航空機のドアをロックしたかどうか監視する精密部品に使用できます。民生用コックピットで、トグル、ジョイスティック、押ボタンのアセンブリにも使用できます。このマイクロスイッチのその他の用途には、自動販売機、タイミング装置、電化製品、テスト機器、通信機器などがあります。
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 1 A @ 125 V ac接点構成 = SP-CO操作力 = 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 金ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ honeywellHoneywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだhoneywell
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = プランジャーピン末端様式 = はんだコンタクト定格電流 = 5 A V dc @ 30接点構成 = SP-CO操作力 = 0.83 → 1.39 N動作温度 Min = -54℃動作温度 Max = +121℃コンタクト材質 = 銀ケースの材質 = フェノール機械的寿命 = 10000000Operationsリリース力 = 0.28N動作温度範囲 = -54 → +121℃RoHS指令(10物質対応)対応

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ