絞り込み
ブランド
  • 富士電機(5)
動作方式
  • オルタネイト(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(1)
  • モーメンタリ(3)
取付穴径(Φmm)
  • 16(2)
  • 23.5(1)
  • 30.5(3)
ボタン形状
  • キノコ(1)
  • (2)
  • (1)
  • 長角(1)
接点構成
  • 3a3b
  • 1a(254)
  • 1a1b(320)
  • 1a2b(38)
  • 1a3b(36)
  • 1b(231)
  • 1c(217)
  • 2a(171)
  • 2a1b(33)
  • 2a2a(3)
  • 2a2b(159)
  • 2b(169)
  • 2c(194)
  • 3a(46)
  • 3a1b(36)
  • 3b(54)
  • 3c(72)
  • 4a(60)
  • 4b(58)
  • その他(250)
種類
  • 照光式(2)
  • 関連商品(1)
  • 非照光式(2)
照光式・関連商品・非照光式
ボタン色
  • ボタン色(3)
  • ボタン色(1)
赤・黒
端子形状
  • はんだ端子(3)
  • タブ端子(3)
  • ネジ端子(2)
はんだ端子・タブ端子・ネジ端子
照光色
  • 照光色その他(1)
  • 照光色(1)
その他・緑
保護等級
  • IP40(2)
  • IP65(3)
IP40・IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押しボタンスイッチ