RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCBRS PRO翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDTRS PRO7日以内出荷
動作特性 = ラッチイルミネーション = なし実装タイプ = PCBプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDT定格電圧 = 28V dcIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀コンタクトDC定格電圧 = 28VUL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RS PRO 押しボタンスイッチRS PRO7日以内出荷
プッシュボタンの色 = クロムメーカー型番 = 6442-0028RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。 このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。 このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm ~ 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998