絞り込み
ブランド
  • Banner
  • モノタロウ(2)
  • IDEC(和泉電気)(502)
  • RS PRO(419)
  • SIEMENS(197)
  • シュナイダーエレクトリック(189)
  • omron(オムロン)(152)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(151)
  • エスコ(122)
  • 富士電機(88)
  • マルヤス電業(69)
  • BULGIN(62)
  • ミヤマ電器(60)
  • APEM(55)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(54)
  • EAO(38)
  • ITW SWITCHES(38)
  • ARCOLECTRIC(31)
  • EATON(イートン)(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
  • YIJIA(27)
接点構成
  • その他(4)
保護等級
  • IP66(4)
IP66
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81L BannerBanner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVR81LBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6 BannerBanner プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, OTBVN6Banner
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様イルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 黒定格電圧 = 30V dcプッシュボタンの型 = 長方形押しボタンの素材 = ポリカーボネートメーカー型番 = OTBVN6接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81 BannerBanner プッシュボタン, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, OTBVR81Banner
25,980税込28,578
1個
当日出荷
仕様動作特性 = モーメンタリ、イルミネーション = あり、実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、定格電圧 = 30V ac/dc、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = 熱可塑、コンタクトDC定格電圧 = 30V接点構成SPDT保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応
Banner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズ BannerBanner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズBanner
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 5 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL適合 IP66等級
仕様シリーズ = STBプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mA長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm接点構成SPDT保護等級IP66
FDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6 BannerFDA Grade Silicone Washdown Cover - IP6Banner
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様●種類:シリコーン洗浄カバーです●併用可能製品:SSA-EB シリーズ緊急停止プッシュボタンです●コード番号:232-5268アズワン品番65-7796-46
押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒 Banner押しボタンスイッチ OTBシリーズ 黒Banner
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Opto TouchスイッチTurck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)
仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575アズワン品番65-7842-02
押しボタンスイッチ