押しボタンスイッチ取付枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ12.5●概要3:色:白アズワン品番67-0442-85
ロータリコードスイッチ 16ポジション 上部設定型 リアルコード(ロータ:黄色) SCシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)5日以内出荷
スルーホールピン/SMD金属バネによる明快なクリック感3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能金めっき接点による高信頼性(+)、(-)ドライバ対応4-1 端子配列
仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mmアズワン品番67-0460-20
表面実装用押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:別売●操作部方向:ライトアングル●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):28V●定格電圧(DC):28V●定格電流(AC):-●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-14
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタン 透明ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)欠品中
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-20
押しボタンスイッチ角7.5ボタン 黒ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:LTR、LTM●サイズ:長さ7.50mm×幅7.50mm×高さ3.30mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-18
押しボタンスイッチキャップ角9.5 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)10日以内出荷
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-16
押しボタンスイッチキャップ9Φ 白ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8Y●サイズ:径Φ9×高さ3.5mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-15
押しボタンスイッチ15Φボタン 赤ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:8N●サイズ:径Φ15×高さ10mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-17
スタンダード押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●接点数:2接点●回路数:2回路●回路構成:DPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):250V●定格電圧(DC):30V●定格電流(AC):3A●種別:-●定格電流(DC):4A●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2021-04
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR1・TM1●概要2:7.5角●概要3:色:シルバーアズワン品番67-0443-02
極超小形押しボタンスイッチ FPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:黒●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子●定格:DC28V Max●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-57
押しボタンスイッチ角7.5ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:青アズワン品番67-0443-08
押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷から10日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ7.5●概要3:照光タイプ●概要4:色:黄透明アズワン品番67-0443-14
押しボタンスイッチ ロックナットニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:ロックナット●概要1:表面処理:ニッケルメッキアズワン品番67-0443-15
押しボタンスイッチ角7.5ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)10日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:7.5角●概要3:非照光タイプ●概要4:色:黒アズワン品番67-0443-11
押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)10日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:8HD・8P・8R・BP●概要2:Φ10●概要3:色:赤アズワン品番67-0442-97
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:LTR・LTM●概要2:7.5角●概要3:照光タイプ●概要4:色:赤透明アズワン品番67-0443-10
押しボタンスイッチ取付枠ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)10日以内出荷
仕様●内容:取付枠●概要1:適用機種:TP●概要2:12.5角●概要3:色:グレーアズワン品番67-0442-82
超小型押しボタンスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●極数:2極●動作機能:ON-(ON)●本体部カラー:シルバー●操作部形状:円形●操作部カラー:別売り●操作部表示:なし●端子部形状:R/A端子(0.3ピッチ)●定格:AC/DC48V-50mA●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。アズワン品番67-0442-29
照光式押しボタンスイッチ角7.5ボタンニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TR2・TM2●概要2:7.5角●概要3:色:アイボリーアズワン品番67-0443-06
押しボタンスイッチキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●内容:カラーキャップ●概要1:適用機種:8Y●概要2:色:赤アズワン品番67-0442-90
超小形押しボタンスイッチ TPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)8日以内出荷
仕様●実装:極数:2極●動作機能:ON-ON●LED数:1個●照光タイプ:ネオン●操作部形状:別売り●操作部カラー:別売り●LED色調:赤●操作部表示:別売り●端子部形状:PC端子●端子部処理:金メッキ●本体部カラー:白●定格:DC30V 0.1A Max. 1μA min●備考:※操作部(ボタン)は別売りです。形状、サイズ、カラーについては、下記の表をご確認ください。●※取付枠は別売りになります。アズワン品番67-0442-73
押しボタンスイッチ の新着商品
ページ: 1/ 3