特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ28 寸法B19 寸法CΦ38
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ほこりや水のかかる場所に使用します。 透明 材質ゴム製(EPDM)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
特価
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂 文字色 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.8~4.5 外径(Φmm)60 取付穴径(Φmm)30 適合Φ30XN/HNシリーズ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニットをパネルに取り付けるときに使用する樹脂リングの締付用工具です。
材質金属製(黄銅・ニッケルメッキ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性も良好です。
使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D9 寸法AΦ32 寸法CΦ31 仕様●取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。●ゴムカバー内にチップ(ボタン)を内蔵していますので、取付リングとスイッチ本体のチップを取り除いてからご使用ください。また、必ずチップ(ボタン)を本体の軸にかん合させてご使用ください。●耐油性も良好です。 材質(本体)ニトリルゴム
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途HW1E、GW1P-5専用Φ30パネルカット取付対応アダプタ HW9Z-A30E用 材質ゴム製 ニトリルゴム 外形寸法(mm)Φ29.2×L34.4 主な用途スタンダード用
1個
699 税込769
当日出荷

1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 材質ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3 文字色黒色 外径(Φmm)60
1個
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ 質量(g)約150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様安全制御システム他
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途本体の回転防止用。主にセレクタスイッチで銘板を使用しないときに使用します。
1パック(10個)ほか
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)銘板
1セット(5個)ほか
569 税込626
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様全面 材質ポリアリレート樹脂
1セット(5個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質アルミ製 黒地/白文字 寸法t(mm)1 彫刻範囲(mm)W25×H7
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ボタン (HWシリーズ)
材質ポリアセタール樹脂
1セット(5個)
特価
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
64 税込70
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種全シリーズ 共通 材質ステンレス
1個
169 税込186
当日出荷

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 材質ポリアミド樹脂 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3 文字色黒色 外径(Φmm)43.5
1個
399 税込439
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)