絞り込み
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)
  • omron(オムロン)(79)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(22)
  • ディーアンドディーカンパニー(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリアセンサBWシリーズ AUTONICS(オートニクス)エリアセンサBWシリーズAUTONICS(オートニクス)
35,900税込39,490
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
7mの長距離検出を実現。 多様な製品群「22種類」(光軸ピッチ:20/40mm、検出幅:120~940mm)。 20mmの光軸ピッチによる不感知領域を最小化。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵。
検出方式透過形検出距離(mm)7000接続コード引き出しコネクタタイプ300m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP65(IEC規格)応答速度10ms検出距離(m)7取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出しコネクタ300mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.6MB)
エリアセンサBWシリーズ用ケーブル AUTONICS(オートニクス)エリアセンサBWシリーズ用ケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から27日以内出荷
エリアセンサBWシリーズケーブル。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)薄型プラスチックケースエリアセンサAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
2,098税込2,308
1個
22日以内出荷
BWPKシリーズ用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)144
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
BWPKシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
559税込615特価
1個
当日出荷
BWPKシリーズ用プラット形ブラケット
仕様平型ブラケット適合機種BWPKシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
BWP20-20(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)434
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
6,398税込7,038
1個
22日以内出荷
BWP20-16(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)354
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158
1個
22日以内出荷
BWP20-12(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)274
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
BWP20-08(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)194
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用プラット形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズAUTONICS(オートニクス)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック高さ(mm)140ピッチ(mm)(光軸)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140検出方式透過形検出距離(mm)3000接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度30ms検出距離(m)3取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し2mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)検出対象Φ35mm以上の不透明体
薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)検出対象Φ30mm以上の不透明体
アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサAUTONICS(オートニクス)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
エリアセンサ・ライトカーテン