FA現場のお役立ち情報
121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタコード omron(オムロン)コネクタコードomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
種類前面保護カバー検出幅(mm)360
ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具 omron(オムロン)ミューティングセンサスタンド用ライトカーテン固定金具omron(オムロン)
30,980税込34,078
1個
31日以内出荷
長さ(mm)150種類透過形ミューティングセンサ取付用
ミューティングセンサスタンド omron(オムロン)ミューティングセンサスタンドomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
種類回帰反射形ミューティングセンサ取付
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
2,098税込2,308
1個
22日以内出荷
BWPKシリーズ用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)144
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
BWPKシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ用用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
629税込692特価
1個
当日出荷
BWPKシリーズ用プラット形ブラケット
仕様平型ブラケット適合機種BWPKシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
7,198税込7,918
1個
22日以内出荷
BWP20-20(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)434
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
6,398税込7,038
1個
22日以内出荷
BWP20-16(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)354
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
5,598税込6,158
1個
22日以内出荷
BWP20-12(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)274
薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケットAUTONICS(オートニクス)
4,598税込5,058
1個
22日以内出荷
BWP20-08(P)用保護ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)194
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用L形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケット AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズ用取り付けブラケットAUTONICS(オートニクス)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
BWPシリーズ用プラット形ブラケット
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズ AUTONICS(オートニクス)超薄型ピッキングセンサBWPKシリーズAUTONICS(オートニクス)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
小型/超薄型サイズ。 長距離/短距離検出モード切替可能。 相互干渉防止機能(周波数切替方式)。 ピッキングインジケータ内蔵。
材質(ケーズ)プラスチック高さ(mm)140ピッチ(mm)(光軸)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)9.9×30×140検出方式透過形検出距離(mm)3000接続コード引き出しタイプ2m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度30ms検出距離(m)3取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し2mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.1MB)検出対象Φ35mm以上の不透明体
薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス)薄型エリアセンタBWPシリーズAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.4MB)検出対象Φ30mm以上の不透明体
マルチビームセーフティセンサ omron(オムロン)マルチビームセーフティセンサomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。
仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
投光器接続用・ 受光器接続用の セット omron(オムロン)投光器接続用・ 受光器接続用の セットomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
種類投光器接続用・受光器接続用のセット
受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用 omron(オムロン)受光器接続専用 M12コネクタ 省配線用omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用耐環境対応ケースomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
66日以内出荷から121日以内出荷
セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバー omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形FF3SJ-A用プロテクトバーomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
66日以内出荷
仕様プロテクトバー内容本体金具1本・背面取り付け用金具2個、検出幅に応じた中間金具(0~2個)を含む
プロテクトバー omron(オムロン)プロテクトバーomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
66日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コード omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用直列連結用コードomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から107日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A用終端キャップomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
61日以内出荷
内容投光器/受光器兼用、紛失時のスペア。(筐体色:黒)
セーフティライトカーテンF3SG-R用省配線コネクタ omron(オムロン)セーフティライトカーテンF3SG-R用省配線コネクタomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
仕様省配線コネクタ
セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-B ミューティング用キーキャップomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
仕様ミューティング用キーキャップ
セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケース omron(オムロン)セーフティライトカーテン 形F3SJ-A用耐環境対応ケースomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具 omron(オムロン)スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA用取付金具omron(オムロン)
2,098税込2,308
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
セーフティ ライト カーテン   F 3 SG-Rインターフェース ユニット omron(オムロン)セーフティ ライト カーテン F 3 SG-Rインターフェース ユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
61日以内出荷
アルミケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)アルミケースエリアセンサAUTONICS(オートニクス)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
7mの長距離検出を実現してます。不検知領域を最小化し、検出安定性アップします。
用途お菓子移送ライン検出に。材質ケース: アルミニウム、 前面カバー・検出面: アクリル長さ(mm)22.6幅(mm)28.6材質/仕上アルミニウム検出方式透過型電源電圧(V)12-24VDC ±10%(リップルP-P: 10%以下)保護等級IP65機能自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵光源赤外LED(850nm変調式)制御出力NPN応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~55℃、保存時:-20~60℃使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH検出距離(m)7使用周囲照度(Lx)周辺光: 10000lx以下(受光面照度)動作モードライトオン取得規格CE、UKCA、EAC出力形式NPNオープンコレクタ出力IP等級IP65
角型近接センサ[アンプ内蔵] GX-F/H パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ[アンプ内蔵] GX-F/Hパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,298税込3,628
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本適合国際規格:IEC 61496-1/2(タイプ2)、ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、IEC 61508-1~7(SIL1)・日本:JIS B 9704-1/2(タイプ2)、JIS B 9705-1(カテゴリ2)、JIS C 0508(SIL1)・欧州:EN 61496-1(タイプ2)、EN ISO 13849-1(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~7(SIL1)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2・北米:ANSI/UL 61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA 15.06材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS種類PNP出力タイプピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65、IP67(IEC)出力ロックアウト:・最大流出電流:60mA・印加電圧:電源電圧と同一(ロックアウト出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流60mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下機能テスト入力機能:装備、大型アプリ表示灯機能:装備制御出力・最大流出電流:200mA・印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)・残留電圧:2.5V以下(流出電流200mA、ケーブル長10m時)・漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)・最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)・負荷配線抵抗:3Ω以下ピーク波長(nm)850絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)締付トルク(N・m)適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証ケーブル0.16mm2 5芯耐熱PVCケーブル3m付耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~60最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED出力動作ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF・制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)標高(m)(使用)2000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能干渉防止機能装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~85使用周囲湿度(%RH)30~85耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2C パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型セーフティライトカーテン[Type2 PLcSIL1] SF2Cパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
付属品投光器1本、受光器1本、MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本材質本体ケース:ポリカーボネートアロイ、検出面カバー:ポリカーボネートアロイ、MS-SFC-1(標準取付金具):SUS保護構造IP65、IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±20% リップルP-P10%以下制御出力最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mA、ケーブル長10m時)、漏れ電流:200μA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:2.2μF(無負荷~最大出力電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60保護回路装備最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3出力動作全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(センサ内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
直列接続用ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)直列接続用ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
69,980税込76,978
1セットほか
14日以内出荷から60日以内出荷
ライトカーテン(Fingerタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Fingerタイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ライトカーテン(Fingerタイプ)光軸ピッチ10mmピッチセット内容投光器・受光器セット最小検出物体Φ14mmRoHS指令(10物質対応)対応
ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン(Arm/footタイプ)国内プレス機械・シャー対応パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
78,980税込86,878
1個ほか
30日以内出荷から60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン F3SG-R omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SG-Romron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
セーフティLC F39G omron(オムロン)セーフティLC F39Gomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
ゴムチップマット 誘導表示パネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 誘導表示パネルディーアンドディーカンパニー
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
ゴムチップマット 位置表示パネル ディーアンドディーカンパニーゴムチップマット 位置表示パネルディーアンドディーカンパニー
4,498税込4,948
1枚
翌々日出荷
幅(mm)300質量(kg)1.7黄色奥行(mm)300
エリアセンサ・ライトカーテン