絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(4)
- CELDUC(2)
- Excel Cell Electronic(2)
- シュナイダーエレクトリック(1)
接点構成
- 1a(1)
- 1b(1)
- 1c(4)
- その他(2)
極数
- 1
- 2(39)
- 3(9)
- 4(14)
- -(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「定格電圧(V)」から絞り込む

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
SO963460
CELDUC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS2テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)29取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO9最大負荷電流(A)40動作温度(℃)-55~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)10定格電圧範囲(V)24~600ac電圧制御範囲(V)3.5~32dc
RM17TG00
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷幅(mm)17.5質量(kg)0.13タイプ制御リレー取付方式IEC 60715に準拠した35mm対称DINレール極数1定格絶縁電圧(V)400時間遅延:無し、電源投入時の遅延:650ミリ秒、応答時間<= 130ミリ秒(障害発生時)材質(ハウジング)自己消火性プラスチック出力電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)最小500電源周波数(Hz)50/60(+/-10%)使用環境温度(℃)-20~50機械的耐久性30000000サイクル電気的耐久性100000サイクル汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70IP等級IP20 IEC 60529端子)、IP30 IEC 60529ケーシング)スイッチング電流(A)0.001最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)250最大スイッチング電力(VA)1250相対湿度(%RH)95定格電圧範囲(V)183~528(AC)電圧制御範囲(V)208~480
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic¥619税込¥6811個3日以内出荷仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC6極数接点/1c電流(mA)コイル定格/33.3復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic¥619税込¥6811個3日以内出荷仕様【接点部定格/抵抗負荷DC】30V-5A【接点部定格/抵抗負荷AC】250V-5A寸法(mm)20.0×10.0×10.5コイル定格電圧(V)DC5極数接点/1c電流(mA)コイル定格/40.0復帰電圧(定格/コイル)5%以上動作電圧(定格/コイル)75%以下RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププリント基板
SO865970
CELDUC¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)60動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265AC/DC