絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Sensata / Crydom(71)
  • CARLO GAVAZZI(49)
  • omron(オムロン)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • CROUZET(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • CELDUC(14)
  • RS PRO(9)
  • FINDER(8)
  • BROADCOM(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ワゴジャパン(6)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • VISHAY(4)
  • 東芝(2)
  • IXYS(2)
  • エスコ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式 SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157アズワン品番65-8087-57
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路での用途を見つけ、ねじ固定取り付けにより最大 50 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2096アズワン品番65-8085-22
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042アズワン品番65-8088-82
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens のソリッドステートコンタクタは低ノイズです。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじで Snap-on 取り付けすれば、最大 25 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2070アズワン品番65-8087-75
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4924アズワン品番65-8057-16
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 VSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4918アズワン品番65-8061-33
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:230 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:230 V DINレールSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2148アズワン品番65-8085-88
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 VSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはリングケーブル接続があります。動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:90 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4929アズワン品番65-8060-15
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:70 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4927アズワン品番65-8061-87
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
37,980税込41,778
1個
欠品中
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはリングケーブル接続があります。動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:90 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4928アズワン品番65-8061-40
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 90 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2075アズワン品番65-8086-77
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路の用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けて最大 30 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2135アズワン品番65-8088-98
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 12 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2113アズワン品番65-8088-05
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーは瞬間スイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●コード番号:211-4920アズワン品番65-8059-49
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 VSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 →
仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4912アズワン品番65-8061-26
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられることで、最大 50 A の短絡保護を提供します。リングケー
仕様●最小負荷電流:5 A●最大負荷電流:50 A●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2164アズワン品番65-8085-07
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。24 V dc 定格電圧及び 15 mA 定格電流を備えています。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロ
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2082アズワン品番65-8085-06
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 VSIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 →
仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4919アズワン品番65-8060-23
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーは瞬時に切り替えます。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:50 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●コード番号:211-4925アズワン品番65-8059-50
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens ソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングです。単相回路での 1 NO コンタクト検出用途で、最大 50 A の短絡保護を実現し、ねじ固定取り付けに対応します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF20●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2066アズワン品番65-8083-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。3 相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF22●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2112アズワン品番65-8086-99
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens 3RF2 シリーズソリッドステートリレーは単相、1NO (常時開)コンタクトデバイスで、リングケーブル接続付きです。定格電圧は 30 V dc、定格電流は 20 mA です。ソリッドステートリレーの主な利点は、摩耗する可動部品がないことですDINレール取り付け ゼロポイントスイッチング IP20等級
仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●コード番号:203-2118アズワン品番65-8085-42
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 30 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2154アズワン品番65-8084-54
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの単相回路での用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2092アズワン品番65-8086-76
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式 SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4913アズワン品番65-8062-29
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 VSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:70 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4926アズワン品番65-8061-39
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの3 相回路の用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF24●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2085アズワン品番65-8084-65
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付 SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ac/dc シャ-シ取付SIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:500 mArms●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:600 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロポイントスイッチング●接点構成:SPNO●出力装置:サイリスタ●コード番号:236-8404アズワン品番65-8054-03
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:600 VSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:70 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4916アズワン品番65-8060-20
ソリッドステート・リレー