絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • Sensata / Crydom(70)
  • CARLO GAVAZZI(49)
  • omron(オムロン)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • SIEMENS(29)
  • CROUZET(17)
  • フエニックス・コンタクト(15)
  • CELDUC(14)
  • RS PRO(9)
  • BROADCOM(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ワゴジャパン(6)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • VISHAY(4)
  • 東芝(2)
  • IXYS(2)
  • エスコ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240FINDER
7,788税込8,567
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 14 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc最小負荷電流 = 50 mAターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = 41ms寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度範囲 = -20 → +60℃41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.012.8240FINDER
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 17 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 8→ 17 V最小負荷電流 = 22 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 12 → 240V ac寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 34.81.7.005.8240FINDER
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V最小負荷電流 = 22 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 12 → 240V ac寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024FINDER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 30 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 16 → 30 V最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPSTパッケージスタイル = SIP4定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.005.9024FINDER
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 3.5 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5→ 12 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = ケージクランプパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm奥行き = 15mmUL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.012.9024FINDER
7,288税込8,017
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dc最小電圧制御 = 8 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 17 V最小負荷電流 = 1 mAターミナルタイプ = スルーホールパッケージスタイル = SIP4シリーズ = 34ms寸法 = 28 x 15 x 5mm特殊機能 = 超薄型℃UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.024.9024FINDER
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
最大電圧制御 = 26.4 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 19.2 V ac/dc電圧制御範囲 = 24 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじ奥行き = 90.7mmパッケージスタイル = モジュール℃39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:2 A DIN Rail, 39.80.0.012.9024FINDER
15,570税込17,127
1個
7日以内出荷
最大電圧制御 = 13.2 V ac/dc最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 9.6 V ac/dc電圧制御範囲 = 12 V ac/dcスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = SPST定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc最小負荷電圧 = 1.5 V dcターミナルタイプ = ねじシリーズ = Series 39mm寸法 = 85 x 6.2 x 94.3mm39シリーズ - SSRねじ止め端子. Finder 39シリーズのソリッドステートリレーインターフェイスモジュール製品です。このリレーは静かで、高速スイッチング及び電気的寿命の長さを特長としています。. 幅6.2 mmの省スペース型 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mm DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・リレー