絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(180)
  • omron(オムロン)(79)
  • 富士通(51)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • RS PRO(29)
  • GB[制御機器](11)
  • ワゴジャパン(8)
  • 東芝(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • WEIDMULLER(4)
  • 富士電機(3)
  • ROHM(3)
  • CARLO GAVAZZI(3)
  • CELDUC(3)
  • CYNERGY3(3)
  • TELEDYNE(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
リレー 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 12V dc 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791アズワン品番65-8089-10
リレー 24V dc SIEMENSリレー 24V dcSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
幅 15 mm の Siemens プラグインリレー 1 W、LZS ソケット用 24 V dcスイッチ動作が安定 取り付けタイプのベース取り付け
仕様●コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:16A●コイル電力:400mW●シリーズ:Sirius LZS●コード番号:203-8699アズワン品番65-8085-58
リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905アズワン品番65-8090-98
リレー 12V ac SPNO DINレールタイプ SIEMENSリレー 12V ac SPNO DINレールタイプSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens のスイッチングリレーには、電圧タイプが AC の 1 NO コンタクトがあります。このスイッチングリレーは、Terminal 1 の番号で直接動作します。このスイッチングリレーは DIN レールタイプの取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 周囲温度: -10 → 40 ℃
仕様●コイル電圧:12V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル電力:2.4W●シリーズ:5TT42●コード番号:213-2454アズワン品番65-8056-64
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 6 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●シリーズ:LZX●コード番号:203-8794アズワン品番65-8084-75
リレー 24V ac ベースタイプ SIEMENSリレー 24V ac ベースタイプSIEMENS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6870アズワン品番65-8062-65
リレー 115V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 115V ac 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで
仕様●コイル電圧:115V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6895アズワン品番65-8094-11
リレー 24V ac ベースタイプ SIEMENSリレー 24V ac ベースタイプSIEMENS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Siemens には、LZS ソケット用の 3 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:10A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6872アズワン品番65-8063-52
リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプSIEMENS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン接点、1CO (切り替え)接点の電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 70、0
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●極数:1●コイル電力:1W●シリーズ:LZX●コード番号:203-8735アズワン品番65-8088-09
リレー 230V ac 3CO プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 3CO プラグイン タイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスです。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ contro などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブル
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:3A●シリーズ:LZX●コード番号:203-8751アズワン品番65-8084-80
リレー 24V dc ベースタイプ SIEMENSリレー 24V dc ベースタイプSIEMENS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Siemens には、テストブラケットなしの 4 つの切り替えコンタクトを備えたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6874アズワン品番65-8063-01
リレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V ac 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 8 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロ制御などの押ボタン用途に適していますねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●シリーズ:LZX●コード番号:203-8736アズワン品番65-8086-42
リレー 230V ac ベースタイプ SIEMENSリレー 230V ac ベースタイプSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens は、LZS ソケット用に硬質金めっきを施したプラグインリレー 1 切り替えコンタクトを備えています。このコンタクトは単安定スイッチング動作を備えています。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:16A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6876アズワン品番65-8062-74
リレー 230V ac ベースタイプ SIEMENSリレー 230V ac ベースタイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレーには、LZS ブラケット用の 4 つの切り替えコンタクトがあり、テストソケットは付いていません。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:6A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6875アズワン品番65-8063-12
リレー 115V ac ベースタイプ SIEMENSリレー 115V ac ベースタイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Siemens には、LZS ソケット用の 2 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:12A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6871アズワン品番65-8055-27
リレー 115V ac ベースタイプ SIEMENSリレー 115V ac ベースタイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Siemens には、LZS ソケット用の 3 つの切り替えコンタクトが付いたプラグインリレーがあります。リレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはベース取り付けです。動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:115V ac●取り付けタイプ:ベース●スイッチング電流:10A●シリーズ:LZX●コード番号:217-6873アズワン品番65-8062-92
リレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V dc 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン、4CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。銀ニッケル( AgNi )素材製のスイッチングコンタクトは、中低電流、超低電流の溶接やアーク浸食に対する耐性に優れており、非常に優れていますスイッチングサイクル: 250、000 回 モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:4●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8759アズワン品番65-8086-26
リレー 24V dc 3CO プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V dc 3CO プラグイン タイプSIEMENS
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式 3CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、LED が付いています。24 V dc の公称 Coil 電圧と 10 A の熱電流を備えています。この非ラッチングリレーは、キーボードや mi などの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●コイル電力:741mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8730アズワン品番65-8087-87

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー