絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Panasonic(パナソニック)(197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(185)
  • omron(オムロン)(80)
  • 富士通(51)
  • フエニックス・コンタクト(36)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • RS PRO(28)
  • SIEMENS(24)
  • GB[制御機器](11)
  • ワゴジャパン(8)
  • 東芝(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • CARLO GAVAZZI(4)
  • WEIDMULLER(4)
  • 富士電機(3)
  • ROHM(3)
  • CELDUC(3)
  • CYNERGY3(3)
  • TELEDYNE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
STMicroelectronics 温度センサ IC, ±1.5℃, アナログ, 5-Pin SOT-323 STMicroSTMicroelectronics 温度センサ IC, ±1.5℃, アナログ, 5-Pin SOT-323STMicro
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±1.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +130 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : SOT-323●長さ : 2.2mm●高さ : 1mm●幅 : 1.35mm●センサーゲイン : -11.77mV/℃●STLM20アナログ温度センサ. STLM20アナログ温度センサは、ポータブル機器(スマートフォン、GPS、PDAデバイス、医療機器)などの 低消費電力 用途、及びRFパワートランジスタ及び電圧制御水晶発振器用のモニタ用に設計されています。. 特長: 低電力 動作電圧範囲: 2.4 V → 5.5 V -55 ℃ → +130 ℃ (グレード7) -40 ℃ → +85 ℃ (グレード9)温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー