絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • DC3(1)
  • DC4.5(1)
  • DC5(5)
  • DC12(20)
  • DC24(14)
  • DC36(1)
接点構成
  • 1c(12)
  • 2b(1)
  • 2c(5)
  • 4c(2)
  • 5a(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(57)
  • 1,500-10,000円(54)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(23)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

基板用リレー :「VICS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(1)
DC3(1)
DC4.5(1)
DC5(5)
DC12(20)
DC24(14)
DC36(1)
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 91 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm最大スイッチング電源 DC = 800 WミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 268 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 268 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, DPNO, 12V dc, 86 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPNO取り付けタイプ = フランジ取り付けターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 86 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm動作温度 Max = +85℃UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 24V dc, 430 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 430 Ω長さ = 23mm奥行き = 15.5mm高さ = 36.6mm寸法 = 23 x 15.5 x 36.6mm接点材質 = 銀合金TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレー. TE Connectivity AシリーズマイクロISO車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は30 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. SPDTコンタクト 抑制抵抗をコイルに装備 IP定格: IP54 コンタクト材質: AgSnO2 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ ISO7588 part 3に従ったピン配置RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 324 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 324 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 324 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm動作温度 Min = -40℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 90 Ω最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 29.9mm高さ = 51.9mm寸法 = 25.9 x 29.9 x 51.9mm最大スイッチング電源 DC = 500 WミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 36V dc, 38 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
37,980税込41,778
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC36仕様コイル電圧 = 36V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 500 Aターミナルタイプ = ネジコイル抵抗 = 38 Ω最大スイッチング電圧 DC = 900Vアプリケーションタイプ = 高電圧長さ = 80.48mm奥行き = 65.6mm高さ = 72.3mm寸法 = 80.48 x 65.6 x 72.3mm動作温度 Max = +85℃スイッチング電流の詳細については、メーカーWebサイトのメーカーデータシートを参照. 高電圧リレー(接触器) - EV200シリーズ. 主な用途: バッテリの交換及びバックアップ、DC電圧電源制御、回路の保護及び安全 小型軽量 ハーメチックシールド 動作電圧: 12 → 900 Vdc 通電500 A、割り込み2000 A (320 Vdc) 内蔵コイルエコノマイザにより、1.7 Wの電力を保持(12 Vdc) 周辺温度範囲: -40 → +85 ℃ オス10 mm及びM8端子による下部実装RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 91 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1個
当日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.2mm奥行き = 26.2mm高さ = 25.2mm寸法 = 26.2 x 26.2 x 25.2mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 332 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 24V dc, 332 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = パネルマウントターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 332 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 57.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm動作温度 Max = +125℃ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 190 Aターミナルタイプ = ネジシリーズ = BDS-A最大スイッチング電圧 DC = 12V dcアプリケーションタイプ = 大電流長さ = 83mm奥行き = 86mm高さ = 33mm寸法 = 83 x 86 x 33mm電気的寿命 = 70000回バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318特価
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 2.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最高動作温度 = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 90 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 26.5mm奥行き = 21.5mm高さ = 21.5mm寸法 = 26.5 x 21.5 x 21.5mm接点材質 = 銀TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレー. TE Connectivity Kシリーズ基板車載リレーは、広い電圧範囲に対応していて、限界連続電流は40 Aです。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 抵抗負荷又は誘導負荷 切換コンタクト x 1 基板アセンブリ用 浸漬洗浄可能(IP67等級の保護) コンタクト材質: Ag 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
509税込560
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 720 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
299税込329
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 720 Ωアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 10mm高さ = 15.2mm寸法 = 20 x 10 x 15.2mm最低動作温度 = -40℃UL、CSA、VDE. TE Connectivityミニチュア基板リレー - PCHシリーズ. PCHシリーズミニチュア基板スルーホール取り付けリレー、SPST及びSPDT AgSnO 2 コンタクト付き。 これらのミニチュア基板スルーホール取り付けリレーは、耐フラックスベントカバー付きの< 533-0867') 533-0867/、< 533-0867') 533-0867/、< 533-0873') 533-0873/とは別に耐洗浄シールドプラスチックカバーを備えています。 SPSTコンタクト付き基板リレーは感度の高い200 mWコイルを採用しています。 これらのPCHシリーズ基板リレーの代表的な用途には、HVAC、冷蔵庫、電子レンジなどがあります。. 高サージ電圧容量: 8000 V (1.2/50 μs) 気温: -30 → +85 ℃ コンタクト定格: 5 A @ 250 Vac (IEC 61810)、10 A @ 125 Vac (UL 508) コンタクト材質: AgSnO 寸法 (mm): H 15.2、W 9.9、D 19.8RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 166 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1個
翌々日出荷
接点構成1c定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 166 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 12.3mm奥行き = 7.4mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.3 x 7.4 x 9.9mm接点材質 = 金めっきUL、CSA. 信号用リレーTSCシリーズ. TSCシリーズのミニチュア基板リレー。 一般的な用途: 通信、事務機器、セキュリティシステム。. 1 A SPCOミニチュアリレー コンタクト材質: AgNi、金めっき 低いコイル電力要件で、IC対応 密閉型プラスチック製ケース 公称電力: 標準コイル300 mW、高感度コイル150 mW TRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 2.8 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = OJ最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 18.2mm奥行き = 10.2mm高さ = 14.7mm寸法 = 18.2 x 10.2 x 14.7mm動作温度 Min = -30℃OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac スイッチング電圧: 250 Vac コンタクト材質: 銀合金 寸法: 14.6 x 18.2 x 10.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V dc, 777 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接点構成4c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 777 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度範囲 = -40 → +70℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 777 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = PTアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm動作温度 Min = -40℃PTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10 6. コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 144 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 144 Ω長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm動作温度範囲 = -55 → +85℃UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 5V dc, 125 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199税込219
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC5仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 125 Ω最大スイッチング電圧 AC = 400V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.4mm奥行き = 7mm高さ = 15mm寸法 = 20.4 x 7 x 15mm動作温度 Max = +85℃UL、CSA、VDE. TE Connectivity PCJシリーズミニチュアパワーPCBリレー. スルーホール実装のPCJシリーズミニチュアパワーPCBリレーは200 mWの高コイル感度で、沿面距離 / クリアランスは8 mmです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーは、品番PCJ-xxxxxx-WG000Mを除き、クラスA 3 A銀ニッケルコンタクトを備えています。品番PCJ-xxxxxx-WG000Mは、IEC60335-1 (家庭用電気機器)準拠で、クラスF 5 A銀ニッケルコンタクトを備えています。 末尾にHが付いている品番(例: PCJ-xxxxxxH)は耐洗浄、付いていない品番は耐フラックスです。 これらのPCJシリーズミニチュアパワーリレーの代表的な用途は家庭用電気機器です。. 高コイル感度: 200 mW 沿面距離とクリアランス: 8 mm 周囲温度範囲: -40 → +90 ℃ / -40 → +105 ℃ コンタクト材質: AgNi 寸法(mm): H 15、W 7、D 18.2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, 2c接点, 12V dc, 181 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, 2c接点, 12V dc, 181 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
879税込967
1個
翌々日出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = DPDT取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 181 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 23.6mm奥行き = 12.9mm高さ = 10.2mm寸法 = 23.6 x 12.9 x 10.2mm動作温度範囲 = -40 → +105℃Micro Power Kシリーズツイン基板リレー. 単一ハウジング内に2つの高電流SPCOリレーを収容 スルーホール基板取り付け 最大連続電流: 30 A 代表的な自動車用途: リアウィンドウ及び座席ヒーター、ワイパー及びインジケータ制御、モータ管理 寸法: W 23.6 x D 12.9 x H 9.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 91 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4最大スイッチング電圧 AC = 100V acアプリケーションタイプ = 電力長さ = 28mm奥行き = 33mm高さ = 53.2mm寸法 = 28 x 33 x 53.2mm極数 = 1ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, DPNO, 240V ac, 3.8 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, DPNO, 240V ac, 3.8 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様コイル電圧 = 240V ac接点構成 = DPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T92アプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 37.97mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 37.97mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合 動作温度: -40 → +65 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレーソケット TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレーソケットTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様使用 = PT2シリーズアクセサリタイプ = ソケットコンタクト数 = 14VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 576 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = T9A長さ = 50.29mm奥行き = 27.43mm高さ = 27.94mm寸法 = 50.29 x 27.43 x 27.94mm接点材質 = 銀合金UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 コンタクト材質: 銀カドミウムオキサイド 動作温度範囲: -55 → +85 ℃ スイッチング電流: 30 A @ 250 V ac 寸法: H27.94 mm、W27.43 mm、D50.29 mm T9AS型は液浸洗浄可RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.2 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Max = +70℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
499税込549
1個
5日以内出荷
UL、CSA / VDERYシリーズ3.2 mmピン止め スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 8 mm 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: H 12.3 mm、W 28.5 mm、D 10 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:627 Ω●長さ:28.5mm●シリーズ:RY II●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:680-4069アズワン品番65-8093-79
リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
289税込318
1個
6日以内出荷
UL、TUVTE Connectivity ORWHシリーズTE Connectivity製小型ORWHシリーズ基板リレーです。 主な用途には、暖房機器、換気装置、非常用照明などがあります。1フォームC、1 COコンタクト
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:1.6 kΩ●コイル電力:360mW●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:28V●長さ:19mm●シリーズ:ORWH●コード番号:791-7602アズワン品番65-8059-26
リレー 240V ac DPNO プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac DPNO プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481アズワン品番65-8095-63
リレー 12V dc 3c接点 プラグイン タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc 3c接点 プラグイン タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
KUPシリーズリレーTE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:120 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0381アズワン品番65-8059-06
TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 350 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 2c接点, 24V dc, 350 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
接点構成2c定格電圧(V)DC24仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 350 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 68.58mm奥行き = 34.54mm高さ = 30.73mm寸法 = 68.58 x 34.54 x 30.73mm動作温度 Max = +85℃TE Connectivity T92シリーズ基板及びパネル実装リレー. T92シリーズ基板及びパネル実装リレーは、30 Aスイッチング電流を備え、DPST又はDPDTコンタクト構成を選択できます。 これらの基板及びパネル実装リレーは、防塵プラスチックケース付き(品番T92P以降)又は耐洗浄、テープシールプラスチックケース付き(品番T92S以降)があります。 品番T92XXX1X-XXのT92シリーズリレーは基板実装タイプです。 品番T92XXX2X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、6.35 x 0.81 mm QC端子付きです。 品番T92XXX3X-XXのT92シリーズリレーは、フランジカバーを介したパネル実装タイプで、コイル用の4.75 x 0.81 mm QC端子、コンタクト用の6.35 mm端子付きです。. 30 AのDPST-NO / DPDTスイッチング能力 新しいねじ止め端子タイプ 動作温度範囲: -40 → +65 ℃ コンタクト材質: AgCdORoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, 4c接点, 24V ac, 192 ΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1個
7日以内出荷
接点構成4c定格電圧(V)AC24仕様コイル電圧 = 24V ac接点構成 = 4PDTスイッチング電流 = 6 Aターミナルタイプ = 簡易接続コイル抵抗 = 192 Ωアプリケーションタイプ = コンパクト長さ = 28mm奥行き = 22.5mm高さ = 35mm寸法 = 28 x 22.5 x 35mm最大スイッチング電源 AC = 1.5 kVAPTシリーズ、メカニカルインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コンタクト材質: AgNi又は金めっき 機械的寿命: AC、2 x 10 7 、DC、3 x 10 7 又はDC、30 x 10Ω コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV ac 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm. 又はDC、30 x 10RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
29,980税込32,978
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:1-2071556●コード番号:223-1176アズワン品番65-8069-60
リレー 24V dc 2c接点 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc 2c接点TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
R10シリーズリレーTE Connectivity社のR10シリーズリレーは、透明なエンクロージャとスタッド又はプラグイン取り付け用のはんだ端子を備えています。DPDT UL、CS、RoHS機器標準※2022年10月現在
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●シリーズ:R10●コード番号:783-0338アズワン品番65-8076-96
リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1個
7日以内出荷
UL、CSA、VDEF) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレーRTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●長さ:29mm●高さ:15.7mm●コード番号:783-0801アズワン品番65-8089-42
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
859税込945
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1188アズワン品番65-8069-63
リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
119,800税込131,780
1袋(250個)
7日以内出荷
ULTE ConnectivityのSMT通信 / シグナルリレーP2 V23079シリーズP2 V23079シリーズのDIP縦置き取り付けSMTシグナル/通信リレーには、15 x 7.5 mmのスリムライン設計で、2A DPDT分岐の金めっき銀ニッケルコンタクトを備えています。 これらのSMTシグナルリレーは、浸漬洗浄可能で、外装被覆加工済みモノステーブルコイル(モノステーブル高絶縁耐性コイル付きの品番 ; 718-1998 718-1998 を除く)を備え、高感度で、消費電力を140 mW/70 mWと低く抑えることができます。 品番 ; 515-565 515-565、; 515-577 515-577、; 756-1274 756-1274 は、長いSMTピンを備え、; 718-1812 718-1812 及び ; 718-1998 718-1998 は、短いSMTピンを備えています。 これらのP2 V23079シリーズのDIP垂直取り付けSMTシグナルリレーの主な用途は、通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びHiFi)、オフィス機器、制御機器、医療機器、及び自動車機器などオーバーモール型シングルコイルの2極極性付き通信及び信号用リレー 長短のSMT脚 分岐コンタクト、金めっき 浸漬洗浄可能、RTIII、IP67 V-0難燃性等級 絶縁抵抗(500 Vdc 10 ;sup9 Ω) 高感度により低公称消費電力を実現 - 140 mW サージ電圧はTelcordia TR-NWT-001089(2 / 10 μs)及びIEC 60950(10 / 700 μs)に適合、オープンコンタクト間で2000 V、コイルとコンタクト間で2500 V 用途: 通信機器(リング及びテストアクセス、PABX及びVOIP)、家庭用電化製品(セットトップボックス及びハイファイ)、オフィス機器、制御機器、医療機器、自動車機器など
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:2A●極数:2●ターミナルタイプ:表面実装●コイル抵抗:1.029 kΩ●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:14.6mm●奥行き:9.4mm●最大スイッチング電源 DC:60 W●コード番号:168-0262アズワン品番65-8095-20
リレー 115V dc DPNO パネルマウントタイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 115V dc DPNO パネルマウントタイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
UL 認定、CSA 認定、VDET92 シリーズフランジ取り付けリレーUL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃
仕様●コイル電圧:115V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●奥行き:34.5mm●コード番号:782-1716アズワン品番65-8076-32

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用リレー