絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- omron(オムロン)(11)
- 富士電機(5)
- AUTONICS(オートニクス)(3)
- ワゴジャパン(2)
- 富士電機機器制御(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東朋テクノロジー(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む

リレー電源ボックス DY1002シリーズ
azbil(旧:山武)¥279,800~税込¥307,780~1個17日以内出荷ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。 。 ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。 。 ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010) 。 1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。 。 AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016) 。 接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。用途接続方式:端子台接続(M3.5) 。 使用周囲温度:0~50℃ 。 使用周囲湿度:35~80%RH 。 振動条件:4.9m/s2(10~150Hz) 。 シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板 。 カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板