絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(39)
  • FINDER(22)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 富士電機(7)
  • サンキューテクノス(5)
  • エスコ(4)
  • 三菱電機(2)
  • ユーボン(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • Sensata / Crydom(2)
  • ワイドミュラー(1)
  • 共立電子産業(1)
  • GB[制御機器](1)
極数
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • -(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)表面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
189税込208
1セット(20個)
当日出荷
分類板ばね
DNシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DNシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
479税込527
1個
当日出荷
フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)1.25(2max.)規格UL、c-UL適合規格UL508、CSA C22.2 No.14定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと)色(本体)推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと)認証マークUL、c-UL
リレーソケット SJシリーズ IDEC(和泉電気)リレーソケット SJシリーズIDEC(和泉電気)
499税込549
1個
当日出荷
薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
449税込494
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類リレーソケット
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
96税込106
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットIDEC(和泉電気)
329税込362
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
209税込230
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
分類板ばね
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形IDEC(和泉電気)
289税込318特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類フィンガープロテクトねじ端子形保護構造IP20(IEC 60529)端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)2保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.0使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)端子強度(N)電線引張:50以上耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用) IDEC(和泉電気)SJシリーズリレーソケット(プリント基板用)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)裏面配線用ソケットIDEC(和泉電気)
69税込76特価
1個
当日出荷から68日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250
SUシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)SUシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
89税込98
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
DN/DFシリーズ リレーソケット IDEC(和泉電気)DN/DFシリーズ リレーソケットIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
189税込208
1箱(10個)
3日以内出荷
適合ソケット IDEC(和泉電気)適合ソケットIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1箱(10個)
47日以内出荷から82日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
28税込31
1個ほか
3日以内出荷から42日以内出荷
ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケットIDEC(和泉電気)
189税込208
1箱(10個)
3日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチSソケット表面配線形ソケット IDEC(和泉電気)ワンタッチSソケット表面配線形ソケットIDEC(和泉電気)
469税込516
1台
3日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4保護構造IP67
SR3Pシリーズ IDEC(和泉電気)SR3PシリーズIDEC(和泉電気)
289税込318
1個
62日以内出荷
種類リレーソケット
SR2Pシリーズ IDEC(和泉電気)SR2PシリーズIDEC(和泉電気)
249税込274
1個
3日以内出荷
種類リレーソケット
SH4Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH4BシリーズIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
65日以内出荷
種類リレーソケット適合機種RH4Bタイプソルダ端子形形式SH形適合規格UL、CSA定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)10極数(P)4
SH3Bシリーズ IDEC(和泉電気)SH3BシリーズIDEC(和泉電気)
57税込63
1個
3日以内出荷から56日以内出荷
種類リレーソケット
SF1Vシリーズ IDEC(和泉電気)SF1VシリーズIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SAシリーズ IDEC(和泉電気)SAシリーズIDEC(和泉電気)
599税込659
1個
58日以内出荷
種類リレーソケット
リレーソケット