絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(35)
- IDEC(和泉電気)(23)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 富士電機(7)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- サンキューテクノス(3)
- 三菱電機(2)
- ユーボン(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- エスコ(1)
- ワイドミュラー(1)
- 共立電子産業(1)
- GB[制御機器](1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

SF1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,098税込¥6,7081箱(10個)欠品中種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用)
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981箱(10個)3日以内出荷仕様●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと)耐振動(m/s2)90使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)¥569税込¥6261個3日以内出荷シングルスティブル型(1a、1a1b、2a用)対象DSパワーリレー シングルスティブル型RoHS指令(10物質対応)対応
リレーソケット
ワイドミュラー¥739税込¥8131個3日以内出荷幅(mm)15.9色黒色高さ(mm)102.1奥行(mm)42.6深さ(mm)42.7適合レールTS 35動作温度(℃)-40 ...55保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~85、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
共用11ピンソケットPSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980税込¥13,1781パック(20個)22日以内出荷共用丸形11ピンソケット適合本体タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□ピン数(ピン)11取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
共用8ピンソケットPSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,598税込¥9,4581パック(20個)4日以内出荷から22日以内出荷共用丸形8ピンソケット適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□Cピン数(ピン)8取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
リレー用 ソケット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
RSZE1S48M
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷幅(mm)15.5質量(kg)0.05タイプテストボタンなし(制御)極数2使用環境温度(℃)-25~85汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85IP等級IEC 60529に準拠したIP20コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6定格電圧範囲(V)最大250(AC)