絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(36)
- IDEC(和泉電気)(23)
- FINDER(22)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 富士電機(7)
- エスコ(3)
- サンキューテクノス(3)
- 三菱電機(2)
- ユーボン(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- Sensata / Crydom(2)
- ワイドミュラー(1)
- 共立電子産業(1)
- GB[制御機器](1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

Finder リレーソケット 基板実装 96, 96.12SMA
FINDER¥679税込¥7471個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.32。シリーズ = 96。定格電流 = 15A。CE、CSA、VDE、IMQ. 96シリーズソケット(品番 ; 245-5711 245-5711 )を使用. DPDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.32. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H 37.7 mm x W 27.7 mm x D 20.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 90, 90.26SMA
FINDER¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 60.12。シリーズ = 90。取り付けタイプ = DINレールA。多機能リレー及びタイマーモジュールソケット. 60シリーズリレーに適合RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 5 93 Series, 93.01.0.024
FINDER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 34.51。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = 93 Series。コンタクト数 = 5。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V ac/dc Coil を搭載した革新的な超小型ソリッドステートデバイスです。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。このソリッドステートリレーモジュールはフットプリントが小さいため、省スペースが必須の用途に最適です。特長と利点最大スイッチング電流: 6 A 250 V ac 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定 cULus 認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95 Series, 95.13.2SMA
FINDER¥1,998税込¥2,1981袋(3個)7日以内出荷併用可能製品 = 40.31シリーズ、40.41シリーズ。アクセサリタイプ = クリップ。シリーズ = 95 Series。CE; CSA; UL (Canada ; US). 95シリーズ - ソケット / アクセサリ. Finder 95シリーズリレーと併用するように設計されているソケット及びアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット 95, 95.75SMA
FINDER¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー。シリーズ = 95。Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 Harmony Relay RXM, RXZE2M114M
シュナイダーエレクトリック¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXM, RXZE2S111M
シュナイダーエレクトリック¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXMRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Relais シリーズ RSZ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RSB, RSZE1S48M
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷電圧(V)<250acシリーズHarmony Relay RSBRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプソケット併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 5 Harmony Relay RP, RPZF1
シュナイダーエレクトリック¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様Better World 製品:あり電圧(V)250シリーズHarmony Relay RPRoHS指令(10物質対応)対応特性RPMシリーズ - アクセサリ. ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。併用可能製品プラグインリレーRPM (1CO)シリーズ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 14 RXZ, RXZE2S114M
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM4AB1BD、RXM4AB1P7、RXM4AB2BD、RXM4AB2P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 11 Harmony Relay RXG, RUZC3M
シュナイダーエレクトリック¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXGコンタクト数11RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Relais シリーズ RSZ
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RGZE1S48M
シュナイダーエレクトリック¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXG22BD、RXG22P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXM, RXZE2S108M
シュナイダーエレクトリック¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。適合RXM2AB1BD、RXM2AB1P7
Schneider Electric リレーソケット DINレール 8 Harmony Relay RXG, RUZC2M
シュナイダーエレクトリック¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ電圧(V)<250シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Relais シリーズ RSZ終結タイプねじ![[防水型]リレーソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)
[防水型]リレーソケット
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1個翌日出荷材質ABS寸法(mm)35.6×126質量(g)130保護等級IPX4相当使用電流(A)20ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
共用11ピンソケットPSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥11,980税込¥13,1781パック(20個)22日以内出荷共用丸形11ピンソケット適合本体タイマー:AT11DN-□/AT11EN-□ピン数(ピン)11取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
共用8ピンソケットPSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,598税込¥9,4581パック(20個)4日以内出荷から22日以内出荷共用丸形8ピンソケット適合本体タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□Cピン数(ピン)8取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
リレー用 ソケット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
RSZE1S48M
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷幅(mm)15.5質量(kg)0.05タイプテストボタンなし(制御)極数2使用環境温度(℃)-25~85汚染度(使用環境)3過電圧保護IIIRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85IP等級IEC 60529に準拠したIP20コイルと接点間の耐電圧(kV)3.6定格電圧範囲(V)最大250(AC)



















![[防水型]リレーソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48564795-260130-02.jpg)