絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ライン精機(45)
  • omron(オムロン)(9)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • RED LION(7)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Baumer(2)
  • 鶴賀電機(1)
  • テクロック(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
  • VISHAY(1)
  • 大同化工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付 RS PRORS PRO アワーメータ カウンタ アナログ 6 DINレール取付RS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
電源電圧 = 10 → 80 V dcカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = アナログ入力方式 = 電圧接続タイプ = スペード端子リセット方法 = リセットなし表示桁数 = 6実装タイプ = DINレールカウント方向 = アップ文字の高さ寸法 = 3.6 mmカットアウトサイズ = 100 x 45 x 36 mm測定範囲 = 0 → 99999.9hRS Pro 、 6 桁、アナログ、カウンタ、 10 → 80 V dcこの RS Pro 6 桁アナログ時間カウンタは、装置の動作時間を正確に正確に通知します。合計時間は、稼働中のインジケータで時間と 10 分の 1 単位で確認できます。 このユニットは、 DIN ( Deutsche Institut f u r Normung 又は German Institute of Standardization )レールに取り付けて簡単に設置できます。全体の寸法は( H ) 100 mm 、( W ) 45 mm 、( L ) 36 mm で、スペースが限られている場合に適しています。このカウンタは、さまざまな DC 電圧電源で動作します。リセットできません。自動サイクルがゼロになり、カウントアップ方向になります。 RS Pro 製品の他のユニットと同様に、信頼性と一貫性このカウンタのエンクロージャは IP40 等級で、 1 mm を超えるほこり、ワイヤ、工具から保護されます。このタイプの製品は、商業や産業で一般的に使用されています。特長と利点.アナログ時間カウンター .スペード Terminal .電子式メーター .測定範囲は 0 ~ 99999.9 時間です .最低動作温度は -5 ° C です .供給電圧は 10 ~ 80 V dc です .寸法( H ) 100 mm x ( W )を切ります。 45 x ( L ) 36 mm .桁の高さは 3.6 mm . 6 桁 .リセットなし .カウント方向の上方(増分) . DIN レール取り付け ( Deutsche Institut f u r Normung 又はドイツ標準化研究所) .電圧入力 .長方形 .アナログディスプレイ .測定精度 ± 0.02 % .最小限の危険物に対応する RoHS 対応 . CE 認定を取得しているため、健康、安全、環境に対する保護を実現します . ANSI/ESD S20.20 : 2014 に適合する条件で処理及び梱包 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スクリュークランプ表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hz機能 = カウンタ、デジタルアワーメータ動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様電源電圧 = 85 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm重量 = 36gRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 85 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スクリュークランプ表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hz表示範囲 = 0 → 999999最小測定 = 0.0hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6 RS PRORS PRO カウンタ、デジタルアワーメータ 電子カウンタ LCD 60Hz 6RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 250 Vカウントモード = 時間ディスプレイのタイプ = LCD接続タイプ = スナップイン表示桁数 = 6最大カウント周波数 = 60Hzカットアウトサイズ = 45.5 x 22.5 mm動作原理 = デジタルhRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ 7セグメントLED 4 RS PRORS PRO カウンタ 7セグメントLED 4RS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED表示桁数 = 4文字の高さ寸法 = 14 mm測定範囲 = 0.1 Hz → 10 kHzmmRoHS指令(10物質対応)対応
カウンタ