絞り込み
ブランド
  • LASCAR
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(58)
  • omron(オムロン)(40)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • SIEMENS(31)
  • RED LION(28)
  • ミネベアミツミ(27)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • Murata Power Solutions(16)
  • SICK(13)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • Nuvotem Talema(10)
  • ABB(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
入力種類
  • 熱電対(1)
  • 直流電圧(22)
  • 電圧(1)
  • 電流(2)
電源電圧(V)
  • DC3~7.5(3)
  • DC3~50(1)
  • DC3.5~6.5(2)
  • DC3.5~7(1)
  • DC4~30(4)
  • DC4.5~5.5(1)
  • DC4.75~5.25(4)
  • DC5~12(1)
  • DC5~27(1)
  • DC5~30(1)
  • DC6~15(3)
  • DC7~14(1)
  • DC7.5~14(5)
  • DC7.5~15(1)
  • DC7.5~30(1)
表示桁数
  • 3(1)
  • 3.5(16)
  • 4(2)
  • 5(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGD 35-M LASCARSGD 35-MLASCAR
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 24-M LASCARSGD 24-MLASCAR
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
EMV 1200 LASCAREMV 1200LASCAR
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~50表示桁数3RoHS指令(10物質対応)対応
EMC 1500 LASCAREMC 1500LASCAR
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~27表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 750S-BL LASCARDPM 750S-BLLASCAR
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズLASCAR
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.8 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、ユーザーは、ニーズに応じて電圧計のタイプをカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。プログラミングが完了したら、すべての選択内容をメータとコンピュータに保存して装置を外し、標準のディスプレイのようにパネルに取り付けることができます。特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 複数の電圧計構成が無料で付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 精度: 0.05 % ねじ止め Terminal 接続によるシンプルなパネル取り付けソリューションです 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc デジタルホールド 高さ 54.5 mm 、幅 87 mm 、奥行き 17.8 mm のカットアウト 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 54.5mm幅 = 87mm奥行き = 17.8mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ TFT PanelPilotシリーズLASCAR
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
Lascar Smart GraphicsLascar PanelPilot シリーズ 2.4 インチスマートグラフィックディスプレイは、 320 x 240 ピクセル( QVGA )カラーディスプレイと USB プログラミングインターフェイスを備えています。PanelPilot ソフトウェア( Windows 7 、 8.1 、及び 10 で使用できる)を使用することで、電圧計のタイプを増やすことができ、ニーズに応じてカスタマイズすることができます。ユーザーは、ソフトウェアを使用して色、テキストラベル、スプラッシュ画面、入力電圧のスケーリングをカスタマイズし、 USB 接続を使用してメータにアップロードできます。 注: Windows XP 、 2000 、 Vista 、 Windows 7 ( 32 / 64 ビット)と Web 互換でダウンロード可能な無料の Windows ベースの設定ソフトウェア特長と利点電圧測定範囲: 0 → 40 V dc 幅広い動作電圧: 4 → 30 V dc 精度: 0.05 % PanelPilot ソフトウェアを使用して、ディスプレイをセットアップし、カスタマイズします 無料で使用できるように複数の電圧計構成が付属 タッチスクリーン技術を採用したピクセル解像度の TFT ディスプレイ USB インターフェイス経由でプログラム可能 シンプルなパネル取り付けソリューション デジタルホールド 切り抜き高さ 46 mm 、幅 74 mm 、奥行き 16.4 mm 動作温度範囲: 0 → 40 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 CE認証
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = TFT高さ = 46mm幅 = 74mm奥行き = 16.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LCD LASCARLascar デジタルパネルメータ LCDLASCAR
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
アナログ式電圧計(単一穴取り付け). 自動ゼロ調整 カラーアナログディスプレイ 較正不要
仕様特性測定 = 電流、電圧ディスプレイのタイプ = LCD奥行き = 9mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ LASCARLascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズLASCAR
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様特性測定 = 電圧ディスプレイのタイプ = LED高さ = 74mm幅 = 92mm奥行き = 18.4mm動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +40℃測定範囲 = 0 to 40V d.c.シリーズ = PanelPilotRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm LASCARデジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mmLASCAR
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。
仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61
電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD LASCAR電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCDLASCAR
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
12.5 mm、3.5桁3線電圧計、Lascar EMV1025SEMV 1025Sは、取り付けが簡単なLCDデジタル電圧計です。 フルスケールの読み取りを備えます。穴にねじ付きスタッドを通し、ワッシャを使用し、付属のナットを締めてパネルに取り付けます。 このモジュールは、中空のスタッドを通じて対象用途に接続します。 3線のみを接続するため、取り付け時間を大きく削減できます。 パネルに5.5 mmの穴を1つ開けるだけで使用できます。1穴取り付け 桁の表示高12.5 mmのLCD 様々なバージョンでフルスケール読み取り: - 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 様々な小数点設定 3線接続 自動ゼロ調整、自動極性識別 低バッテリ容量警告 防滴
仕様●電流タイプ:DC●表示桁数:3.5●ディスプレイのタイプ:LCD●幅:5.5mm●奥行き:5.5mm●文字の高さ寸法:12.5 mm●精度:±0.1 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:0℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+50℃●シリーズ:EMV 1025S●コード番号:867-3151アズワン品番65-7326-48
SP 300-BLUE LASCARSP 300-BLUELASCAR
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 28-M LASCARSGD 28-MLASCAR
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 24-M-420 LASCARSGD 24-M-420LASCAR
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
入力種類電流電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
OEM 1B-LED LASCAROEM 1B-LEDLASCAR
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
OEM 1B LASCAROEM 1BLASCAR
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
EMV 1125 LASCAREMV 1125LASCAR
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~15表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
EMV 1025S-01 LASCAREMV 1025S-01LASCAR
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~7表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
EMA 1710 LASCAREMA 1710LASCAR
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC5~12RoHS指令(10物質対応)対応
DTM 995B LASCARDTM 995BLASCAR
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
入力種類熱電対電源電圧(V)DC4.75~5.25/DC7.5~30表示桁数4RoHS指令(10物質対応)対応
DPM970 LASCARDPM970LASCAR
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
入力種類電圧/電流電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5
DPM950S LASCARDPM950SLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM950 LASCARDPM950LASCAR
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM125-BL LASCARDPM125-BLLASCAR
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 959B LASCARDPM 959BLASCAR
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.75~5.25表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 500S LASCARDPM 500SLASCAR
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3.5~6.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 400 LASCARDPM 400LASCAR
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 40 LASCARDPM 40LASCAR
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4.5~5.5表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 3AS-BL LASCARDPM 3AS-BLLASCAR
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 2AS-BL LASCARDPM 2AS-BLLASCAR
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 125 LASCARDPM 125LASCAR
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC7.5~14表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 43-A DK+ LASCARSGD 43-A DK+LASCAR
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)DC5~30RoHS指令(10物質対応)対応

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ