絞り込み
ブランド
  • 渡辺電機工業
  • LEM(58)
  • omron(オムロン)(39)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • RED LION(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • Murata Power Solutions(15)
  • SICK(13)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • Nuvotem Talema(10)
  • ABB(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
入力種類
  • 2線式抵抗値(2)
  • 4線式抵抗値(3)
  • パルス(2)
  • ラインドライバ(1)
  • ロードセル(3)
  • 交流電圧(5)
  • 交流電流(12)
  • 周波数(4)
  • 温度(1)
  • 測温抵抗体(3)
  • 熱電対(3)
  • 直流電圧(30)
  • 直流電流(34)
  • 電圧(27)
  • 電圧パルス(1)
  • 電流(27)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~120(10)
  • AC100~240(55)
  • AC200(1)
  • AC200~240(9)
  • DC5~12(13)
  • DC5~24(8)
  • DC12(11)
  • DC12~24(13)
  • DC12~48(34)
  • DC24(2)
  • DC24~48(11)
表示桁数
  • 3.5(2)
  • 4(40)
  • 4.5(13)
  • 5(25)
  • 5.5(2)
  • 6(4)
取付方式
  • 盤面取付(79)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
ロードセル(3)
交流電圧(5)
交流電流(12)
周波数(4)
測温抵抗体(3)
熱電対(3)
直流電圧(30)
直流電流(34)
電圧(27)
電流(27)
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
デジタル回転計 渡辺電機工業デジタル回転計渡辺電機工業(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)表示桁数6桁外部制御機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー 渡辺電機工業直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
取付方式盤面取付表示桁数5+1/2桁RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:200V未満)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±199.99アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本 渡辺電機工業小形電力パルスモジュール(SD搭載モデル)/【付属品】専用分割CT2個・CT接続ケーブル1本渡辺電機工業
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
タイプ低圧1CH計測電源(V)AC100~240±10%RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)AC100~240±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999mV
回転・速度計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業回転・速度計測用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:700V) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(入力定格:700V)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:2A未満)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)±1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4+1/2桁通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~1.9999RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)渡辺電機工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±0.09999RoHS指令(10物質対応)対応
高速デジタルスケーリングメータリレー 渡辺電機工業高速デジタルスケーリングメータリレー渡辺電機工業
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類電圧/電流入力電圧(V)±5表示桁数5+1/2桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業高性能デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
トータルパネルカウンタ 渡辺電機工業トータルパネルカウンタ渡辺電機工業
20,980税込23,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類電圧パルスアナログ出力なし表示桁数6桁外部制御機能あり通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応BCD出力なし
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付RoHS指令(10物質対応)対応

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ