絞り込み
ブランド
  • Wieland
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(58)
  • omron(オムロン)(39)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(28)
  • RED LION(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • Murata Power Solutions(15)
  • SICK(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • Nuvotem Talema(10)
  • ABB(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Sifam Tinsley(8)
  • 鶴賀電機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
SP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール WielandSP-DIO84-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/OモジュールWieland
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO IO モジュールは、8 つの非安全入力、4 つの非安全出力、4 つの設定可能な非安全 I/O を備えていますプラグ対応プッシュイン端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます 短絡保護機能を備えています
仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-DIO84-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:4●コード番号:204-2341アズワン品番65-7340-60
SP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/Oモジュール WielandSP-SDI8-P1-Kシリーズ 入力 / 出力モジュール I/OモジュールWieland
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO IN モジュールには 8 つの入力があります。プラグ対応プッシュインクランプ端子を備えています。スプリングクランプタイプ接続が利用可能 入力と出力を設定できます
仕様●範囲:PLC デジタル I/O モジュール●シリーズ:SP-SDI8-P1-K●タイプ:入力 / 出力モジュール●電源電圧:24 V dc●入力数:8●出力数:0●コード番号:204-2352アズワン品番65-7340-53
SP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SACR22シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、2 つの安全入力 RTD と 2 つの安全入力 0-20 mA を備え、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SACR22●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0●コード番号:204-2340アズワン品番65-7340-59
SP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SAR4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールには 4 つの安全入力 RTD があり、プラグ対応プッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAR4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7340-95
SP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュール WielandSP-SAC4シリーズ アナログ入力モジュール 入力モジュールWieland
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
Wieland samosPRO アナログモジュールは、4 つの安全入力 0 → 20 mA を備え、プラグ対応のプッシュイン端子も備えています。入力と出力を設定できます 安全機能に適しています IEC61508 に準拠し、SIL 3 に準拠しています
仕様●範囲:SPS :アナログ入力モジュール●シリーズ:SP-SAC4●タイプ:アナログ入力モジュール●電源電圧:16.8 → 30 V dc●入力数:4●出力数:0アズワン品番65-7341-03

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ