「入力種類 」から絞り込む
カテゴリ: デジタルパネルメータブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
デジタルパネルメータ LCD オムロンヘルスケア 7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブル
仕様 ●特性測定:Current, Voltage●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:45mm●幅:92mm●奥行き:100mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番 65-7316-81
オプションカード K3HBデジタルインジケータ用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
K3Nパネルメータとは非互換オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリK3HBシリーズのパネルメータ用。オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。使いやすいプラグインオプションカード1つのスロットに1枚のカード10Vdc電源:計量器(K3HB-V)用イベント入力オプションモデルによって最大5つの動作
仕様 ●アクセサリタイプ:リレーボード●併用可能製品:K3HBデジタルインジケータ アズワン品番 65-7328-19
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケア 7日以内出荷
仕様 ●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 アズワン品番 65-7316-17
リレーモジュール オムロンヘルスケア 7日以内出荷
仕様 ●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 アズワン品番 65-7316-09
K3HBシリーズ向けアクセサリ オムロンヘルスケア 7日以内出荷
仕様 ●K3Nパネルメータとは非互換. オムロンK3HBシリーズ向けアクセサリ. K3HBシリーズのパネルメータ用。 オプションには、センサ電源、リレー及びリニア出力、選択したメータに応じた機能の補助入力カードなどがあります。 これにより、各用途の要件に合わせてメータを調整できます。. 使いやすいプラグインオプションカード 1つのスロットに1枚のカード 10 V dc電源: 計量器(K3HB-V)用 イベント入力オプション モデルによって最大5つの動作 アズワン品番 65-7316-12
『表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品 ページ: 1/ 3
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ