絞り込み
ブランド
  • 鶴賀電機
  • 渡辺電機工業(84)
  • LEM(58)
  • omron(オムロン)(39)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • SIEMENS(31)
  • LASCAR(29)
  • RED LION(28)
  • ミネベアミツミ(28)
  • オムロンヘルスケア(25)
  • フエニックス・コンタクト(25)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • Murata Power Solutions(15)
  • SICK(13)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • Nuvotem Talema(10)
  • ABB(9)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • Sifam Tinsley(8)
入力種類
  • BCD(3)
  • 熱電対(1)
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC100~240(6)
表示桁数
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
取付方式
  • パネル取付(1)
  • 壁掛け(3)
  • 盤面取付(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
BCD(3)
熱電対(1)
大型表示器 鶴賀電機大型表示器鶴賀電機
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
大型表示器 鶴賀電機大型表示器鶴賀電機
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5測定範囲DC4~20mA取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)確度±(0.1% of rdg +1digit)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力抵抗12.5Ω入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択過負荷DC±150mA(入力)
高輝度大型温度表示器 鶴賀電機高輝度大型温度表示器鶴賀電機
84,980税込93,478
1台
26日以内出荷
高輝度ドットLED採用 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 屋外でも、遠方からでも十分な視認性 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 )消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000A/D変換器Δ-Σ変換方式保護等級IP55保存温度(℃)-20~70機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)表示桁数3桁表示範囲-999~999抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V確度±(0.2% of rdg+0.3℃)電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30入力形式シングルエンデッド入力表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
温湿度メータリレー 鶴賀電機温湿度メータリレー鶴賀電機
66,980税込73,678
1台
11日以内出荷
アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH取付方式盤面取付保護構造前面操作部:IP65ケーブル長(m)3耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)サンプリング周期約2秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)表示周期2s、4s、10sの何れか選択
温湿度メータリレー 鶴賀電機温湿度メータリレー鶴賀電機
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷
アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH取付方式盤面取付保護構造前面操作部:IP65ケーブル長(m)3耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)サンプリング周期約2秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)表示周期2s、4s、10sの何れか選択
温湿度メータリレー 鶴賀電機温湿度メータリレー鶴賀電機
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷
アナログ電圧出力付き。食品、医療、その他、湿度管理に好適。 (コンパレータ機能)比較出力:リレー接点またはオープンコレクタ(NPN)出力、比較桁数:温度/数値3桁、極性1桁、湿度/数値2桁 比較判定対象:現在値、ピーク値、ボトム値の何れか選択、比較判定方式:上限、下限比較方式 ヒステリシス(比較出力4点独立設定):温度/0.1~9.9℃、湿度/1~9%RH 出力ディレイ(比較出力4点共通設定): 0~99秒 パワーオンディレイ: 電源投入時より約2秒間は出力しない2~99秒 (ピーク・ボトムメモリ機能)電源ONで計測開始、OFFでリセット (平均処理機能)表示周期で平均演算、表示周期4秒:測定2回の平均、表示周期10秒:測定5回の平均 (設定値の初期化)各設定値を初期値に戻す (マイ設定モード)使用頻度の高い設定項目を最大8項目まで優先グループ化し、該当項目の設定時間を短縮する
電源電圧(V)AC100~240測定範囲温度:-10~60℃、湿度:10~90%RH取付方式盤面取付保護構造前面操作部:IP65ケーブル長(m)3耐電圧1分間(入力端子/出力端子間(AC 500V))、1分間(入力端子/外箱間(AC2000V))、1分間(電源端子/外箱間(AC2000V ))、1分間(電源端子/入出力端子間(AC1500V)表示(メイン)赤色/緑色LED(文字高さ15.4mm)、発光色を選択可能(例:常時緑色、警報時赤色など)、温度/湿度の切替表示またはサイクリック表示、(サブ)赤色LED(文字高さ7.7mm) 比較設定値の表示分解能(表示)温度0.1℃、湿度1%RH外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×105機能コンパレータ機能、ピーク・ボトムメモリ機能、平均処理機能、設定値の初期化、マイ設定モード表示桁数3桁(温度)+2桁(湿度)サンプリング周期約2秒絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上確度±3%RH(20~80%RH、at 25℃)、±5%RH(10~20%RH、80~90%RH、at 25℃)表示周期2s、4s、10sの何れか選択
デジタル表示器 鶴賀電機デジタル表示器鶴賀電機
69,980税込76,978
1台
46日以内出荷
BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ