絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

RFID :「DC20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
RFIDシステム アンプ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム アンプ V680シリーズomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
V680Sシリーズ V68SH omron(オムロン)V680Sシリーズ V68SHomron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)アンプ一体コントローラ(DeviceNet用 IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)出力電圧(V)-入力電圧(V)-材質(ケース)PC+ABS樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)リップル(p-p)10%含む保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-出力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプPROFIBUS DP-V0対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム V680シリーズomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
UHF帯 RFIDシステム リーダライタ V780シリーズ omron(オムロン)UHF帯 RFIDシステム リーダライタ V780シリーズomron(オムロン)
379,800税込417,780
1個
9日以内出荷
仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚)質量(kg)約3保護構造IP54(IEC 60529:2001)適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く)インターフェースModbus TCPベース(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法M6ボルト 4箇所保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことプロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下周波数(kHz)134材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)omron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプDevice Net対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
質量(g)約900外形寸法(mm)200×250×40保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側材質(ケース)PC、ASA樹脂保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと材質(裏板)アルミニウム耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ) omron(オムロン)アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
質量(g)約130保護構造IP40(IEC60529規格)消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く)入力インピーダンス(Ω)8.2k出力電流(mA)20(Max)絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様トランジスタ出力耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時)印加電圧(V)DC30(Max)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂質量(g)約300外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)保護構造盤内蔵型(IP20相当)消費電力15W以下、0.8A以下保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)通信方式RS232C、RS-422/RS-485インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)耐衝撃(m/s2)150耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
RFID